TRICO PE-1002-15 Otomatik Yağlama Pompası, Çıkış 3-6 cc/devir, Maksimum Çıkış 24 cc/saat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomatik Yağlama Pompası |
Maks. Çıktı | 24 cc / Saat |
Maks. Basınç | 40 psi |
Min. Çıktı | 12 cc / Saat |
Çalışma Sıcaklığı. | 32 Derece F ila 120 Derece F |
Çıkış Boyutu | 5 / 16 "-24 |
Çıktı | 3-6 cc / Döngü |
Ürün Veri Sayfası | trico-pe-1202-05.pdf |
Rezervuar Kapasitesi | 2L |
Zaman aralıkları | 15 |
Tip | PE-10 |
HS kodu | 8413190000 |
PLATFORM | Model | Çıktı | Min. Çıktı | Maks. Çıktı | Zaman aralığı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-1202-05 | 3-6 cc / Döngü | 36 cc / Saat | 72 cc / Saat | - | PE-12 | €1,692.40 | ||
PE-1202-10 | 3-6 cc / Döngü | 18 cc / Saat | 36 cc / Saat | - | PE-12 | €1,845.56 | ||
PE-1202-15 | 3-6 cc / Döngü | 12 cc / Saat | 24 cc / Saat | - | PE-12 | €1,826.37 | ||
PE-1202-30 | 3-6 cc / Döngü | 6 cc / Saat | 12 cc / Saat | - | PE-12 | €1,858.83 | ||
PE-1202-60 | 3-6 cc / Döngü | 3 cc / Saat | 6 cc / Saat | - | PE-12 | €1,787.52 | ||
PE-3003 | 3.33 cc / Saniye | 0.2 cc / Saat | - | - | PE-30 | €3,921.28 | ||
PE-2202-06 | 6 cc / Döngü | 15 cc / Saat | Uygulanamaz | - | PE-22 | €1,105.94 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00