Tridon 5332 | 1xgz4 | Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIDON 5332 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-9/16 Sae 32 - 10'lu Paket | AB4EMU 1XGZ4

TRIDON 5332 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-9/16 Sae 32 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4EMU Model: 5332Çapraz Referans: 1XGZ4
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
€21.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi
Band Malzeme201 / 301 Paslanmaz Çelik
Bant genişliği1 / 2 "
Kelepçe TipiAstarlı
Gövde Malzemesi201 / 301 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.2.5 "
Metrik Çapı Maks. Alan sayısı63.5mm
Metrik Çapı Min.39.67mm
Min. Kelepçe Dia.1-9 / 16 "
SAE Numarası32
Vida malzemesiKaplama Karbon Çelik
Vida Boyutu5 / 16 "
Kalınlık0.022 "
Tork35 inç-lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Bant Yuvaları (Dikdörtgen)
  • Alt Marka: İdeal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı Kelepçe Dia.Metrik Çapı Maks. Alan sayısıMetrik Çapı Min.Min. Kelepçe Dia.SAE NumarasıÜcret
TRIDON 5312 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 7/8 Sae 12 - 10'lu Paket | AB4EMN 1XGY8 53121.25 "31.75mm22.23mm7 / 8 "12€20.02
TRIDON 5316 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1 Sae 16 - 10'lu Paket | AB4EMP 1XGY9 53161.5 "38.1mm25.4mm1"16€19.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIDON 5332 Hortum Kelepçesi Paslanmaz Çelik Minimum Çap 1-9/16 Sae 32 - 10'lu Paket
€21.01 / Adet