Tridon 6716170 | Hortum Kelepçesi 11/16 Min Dia. Sae 16 - Pk10 | 16p296 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIDON 6716170 Hortum Kelepçesi 11/16 Min Çap Sae 16 - 10'lu Paket | AA7UHJ 16P296

TRIDON 6716170 Hortum Kelepçesi 11/16 Min Çap Sae 16 - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7UHJ Model: 6716170Çapraz Referans: 16P296
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
€10.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sonsuz Dişli Hortum Kelepçesi
Band Malzeme201 / 301 Paslanmaz Çelik
Bant genişliği1 / 2 "
Kelepçe TipiBirbirine kenetlenmiş
Gövde Malzemesi201 / 301 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia.1.5 "
Metrik Çapı Maks. Alan sayısı38mm
Metrik Çapı Min.13mm
Min. Kelepçe Dia.11 / 16 "
SAE Numarası16
Vida malzemesi410 Paslanmaz Çelik
Vida Boyutu5 / 16 "
Kalınlık0.022 "
Tork60 inç-lb.
UPC013167385132

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bant Yuvaları (Dikdörtgen)
  • Alt Marka: İdeal

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSAE NumarasıBand MalzemeBant genişliğiVida malzemesiVida BoyutuKalınlıkTorkGövde MalzemesiÜcret
TRIDON 4117570 Hortum Kelepçesi 1 Dakika Çap Sae 175 - 10'lu Paket | AA7UEE 16P218 4117570175300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€84.92
TRIDON 4120070 Hortum Kelepçesi 1-1/4 Min Çap Sae 212 - 10'lu Paket | AA7UEF 16P219 4120070212300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€86.21
TRIDON 4125070 Hortum Kelepçesi 1-3/4 Min Çap Sae 262 - 10'lu Paket | AA7UEG 16P220 4125070262300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€85.33
TRIDON 4130070 Hortum Kelepçesi 2-1/4 Min Çap Sae 312 - 10'lu Paket | AA7UEH 16P221 4130070312300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€87.31
TRIDON 4135070 Hortum Kelepçesi 2-3/4 Min Çap Sae 362 - 10'lu Paket | AA7UEJ 16P222 4135070362300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€87.85
TRIDON 4140070 Hortum Kelepçesi 3-1/4 Min Çap Sae 412 - 10'lu Paket | AA7UEK 16P223 4140070412300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€87.29
TRIDON 4145070 Hortum Kelepçesi 3-3/4 Min Çap Sae 462 - 10'lu Paket | AA7UEL 16P224 4145070462300 Paslanmaz Çelik5 / 8 "Kaplama Karbon Çelik3 / 8 "0.028 "125 inç-lb.300 Paslanmaz Çelik€90.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIDON 6716170 Hortum Kelepçesi 11/16 Min Çap Sae 16 - 10'lu Paket
€10.75 / Adet