DAYTON Fotokontrol, 1/2 İnç Kablo Kanalı, Sıva Altı Montaj
stil | Model | Renk | derinlik | Gövde Malzemesi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Vat miktarı | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26WA79 | Siyah | 1-1 / 3 " | polikarbonat | 3.375 " | 1800 | 208 için 277 | 1 1 / 3 " | €16.41 | |
A | 26WA90 | Siyah | 1-3 / 18 " | polikarbonat | 3 3 / 18 " | 1800 | 120 | 1 3 / 18 " | €15.30 | |
B | 26WA81 | Gri | 1-1 / 3 " | polikarbonat | 2.875 " | 1800 | 208 için 277 | 1 1 / 3 " | €17.35 | |
C | 26WA77 | Gri | 1.5 " | Dökme Alüminyum | 3" | 2000 | 120 | 2" | €24.54 | |
C | 26WA78 | Gri | 1.5 " | Dökme Alüminyum | 3" | 2000 | 208 için 277 | 2" | €19.86 | |
B | 26WA80 | Gri | 1-1 / 3 " | polikarbonat | 2.875 " | 1800 | 120 | 1 1 / 3 " | €16.35 |
Fotokontrol, 1/2 İnç Boru, Gömme Montaj
Dayton fotokontrolleri, belediye, otopark, reklam panosu ve güvenlik aydınlatma uygulamaları için ışıkları otomatik olarak AÇMAK / KAPATMAK için uygundur. Bu fotokontroller, kir ve döküntü girişini önlemek için gömme montaj tasarımına sahiptir ve seçili modeller, aydınlatma ve araba farlarından kaynaklanan yanlış döngüyü önlemek için yerleşik gecikme ile birlikte gelir. Yüksek boyutsal kararlılık için polikarbonat / döküm alüminyum yapıya sahiptirler. 1800 ve 2000 watt seçenekleriyle sunulan bu fotokontrollerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- 2. Sınıf Transformatörler
- Blast Kabini Aksesuarları
- Güvenlik Arabaları
- Damper ve Valf Değiştirme Motorları
- Duster Yedekleri ve Eldiveni
- kerpeten
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Özel Aşındırıcılar
- Gerdiriciler ve Sıkıştırıcılar
- EAGLE Varil Dökülmesini Engelleme Paleti
- LIQUATITE Ekstra Esnek Metal Esnek Boru
- GRAINGER Forklift Çatalları
- MARCOM Ofis Güvenliği Dvd
- DIXON Ormancılık Sis Nozulları
- AMERICAN TORCH TIP Tırtıllı Vidalar
- THOMAS & BETTS Bileklik Bağlantısını Kes
- MORSE DRUM Motorlar
- SMC VALVES Strok Ayarlayıcı