Trilogy Dl2700wpic26d | Kontrol Kilidi Anahtarsız Dl2700wp | 6jd80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRILOGY DL2700WPIC26D Kontrol Kilidi Anahtarsız Dl2700wp | AE9EZU 6JD80

TRILOGY DL2700WPIC26D Kontrol Kilidi Anahtarsız Dl2700wp

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9EZU Modeli: DL2700WPIC26DÇapraz Referans: 6JD80
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
€1,101.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Anahtarsız Kilit
arka plan2.75 "
Backset Boyutu (In.)2-3 / 4
Pil Ömrü120,000 Döngüleri
Kapı Kalınlığı1-5/8" to 1-7/8"
BitişSaten Krom
Yangın oylaması3 saat.
işlevAnahtar Geçersiz Kılma ile Giriş
sınıf1
ElElsiz
Kolu tipimanivela
İç Derinlik1-11 / 16 "
İç Yükseklik8.25 "
İç Genişlik3.25 "
AnahtarlamaSFIC
KlavyeÇift Su Contası
Mandal Ön Boyut1-1/8" x 2-1/4"
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları100
Montaj StiliSilindirik
Anahtar Sayısı12
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 ila 151 Derece F ve -29 ila 66 Derece C
Dış Derinlik2-9 / 16 "
Dış Yükseklik8"
Dış Genişlik3.25 "
Güç Kaynağı(5) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği5 - 20 saniye
TipAnahtarsız
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.08
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)23.37
Gemi genişliği (cm)22.1
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiDO

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Yükseklikarka planPil Ömrüİç Yükseklikİç GenişlikAnahtarlamaMontaj StiliÜcret
TRILOGY DL2800 / 26DGR Pille Çalışan Düğme Kilidi | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRElektronik Anahtarsız Kilit8"2.75 "100,000 Döngüleri8"3.25 "StandartSilindirik€1,334.22
TRILOGY ETDLS1G26DY71GR Pille Çalışan Çıkış Trim Kilidi | AC8LQU 3CCK1 ETDLS1G26DY71GRElektronik Anahtarsız Çıkış Trim Kilidi11 "3"60,000 Döngüleri11 "-StandartYale Çıkış Cihazları€1,310.18
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR Pille Çalışan Çıkış Trim Kilidi | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRElektronik Anahtarsız Çıkış Trim Kilidi11 "3"60,000 Döngüleri11 "-StandartYale Çıkış Cihazları€1,750.19
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR Pille Çalışan Çıkış Trim Kilidi | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRElektronik Anahtarsız Çıkış Trim Kilidi11 "-60,000 Döngüleri11 "-StandartSargent Çıkış Cihazı-
TEKLİF TALEBİ
TRILOGY DL2800IC / 26DGR Kontrol Kilidi Elektronik Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRElektronik Anahtarsız Kilit8"1.875 "100,000 Döngüleri8"1 / 4 "SFICSilindirik€1,344.97
TRILOGY DL1200ET26DTPGR Pille Çalışan Stile Kilidi | AC8LQZ 3CCK6 DL1200ET26DTPGRElektronik Anahtarsız Çıkış Döşeme Kilidi Dar Döşeme14.5 "1.625 "80000 Döngüleri--StandartDar Stile€717.57
TRILOGY DL5200 / 26DGR Pille Çalışan Çift Taraflı Kilit | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRElektronik Anahtarsız Kilit8"1-11 / 16 "100,000 Döngüleri8"-StandartSilindirik€1,591.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRILOGY DL2700WPIC26D Kontrol Kilidi Anahtarsız Dl2700wp
€1,101.04 / Adet