TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR Pille Çalışan Çıkış Trim Kilidi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Anahtarsız Çıkış Trim Kilidi |
Backset Boyutu (In.) | 2-3 / 4 |
Pil Ömrü | 60,000 Döngüleri |
derinlik | 3" |
Kapı Kalınlığı | 1-3 / 4 " |
Etkinlik Denetim İzi | 40,000 |
Bitiş | Saten Krom |
Yangın oylaması | 3 saat. |
işlev | Anahtar Geçersiz Kılma ile Giriş |
El | NH |
Kolu tipi | manivela |
Yükseklik | 11 " |
İç Yükseklik | 11 " |
Anahtarlama | Standart |
Mandal Uzunluğu | 1 In. |
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları | 2000 |
Montaj Stili | Sargent Çıkış Cihazı |
Anahtar Sayısı | 12 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 150 ila - 31 |
Dış Derinlik | 3" |
Dış Yükseklik | 11 " |
Dış Genişlik | 3" |
Güç Kaynağı | pil |
Zamanlanmış Giriş Ödeneği | 5 ila 20 saniye |
Tip | Elektronik, Anahtarsız |
Hava şartlarından | Yok hayır |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.75 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 8301406030 |
Menşe Ülkesi | DO |
PLATFORM | Model | + | Yükseklik | arka plan | Pil Ömrü | İç Yükseklik | İç Genişlik | Anahtarlama | Montaj Stili | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL2800 / 26DGR | Elektronik Anahtarsız Kilit | 8" | 2.75 " | 100,000 Döngüleri | 8" | 3.25 " | Standart | Silindirik | €1,334.22 | ||
ETDLS1G26DY71GR | Elektronik Anahtarsız Çıkış Trim Kilidi | 11 " | 3" | 60,000 Döngüleri | 11 " | - | Standart | Yale Çıkış Cihazları | €1,507.10 | ||
ETPDLS1G26DY7GR | Elektronik Anahtarsız Çıkış Trim Kilidi | 11 " | 3" | 60,000 Döngüleri | 11 " | - | Standart | Yale Çıkış Cihazları | €1,875.26 | ||
DL2800IC / 26DGR | Elektronik Anahtarsız Kilit | 8" | 1.875 " | 100,000 Döngüleri | 8" | 1 / 4 " | SFIC | Silindirik | €1,344.97 | ||
DL1200ET26DTPGR | Elektronik Anahtarsız Çıkış Döşeme Kilidi Dar Döşeme | 14.5 " | 1.625 " | 80000 Döngüleri | - | - | Standart | Dar Stile | €825.42 | ||
DL5200 / 26DGR | Elektronik Anahtarsız Kilit | 8" | 1-11 / 16 " | 100,000 Döngüleri | 8" | - | Standart | Silindirik | €1,830.53 | ||
DL5200IC / 26DGR | Elektronik Anahtarsız Kilit | 8" | 1-11 / 16 " | 100,000 Döngüleri | 8" | - | SFIC | Silindirik | €1,817.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00