TRILOGY DL5300IC26D Çift Taraflı Dijital Kilit Havalandırmalı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Anahtarsız Kilit |
arka plan | 1-11 / 16 " |
Backset Boyutu (In.) | 2-3 / 4 |
Pil Ömrü | 100,000 Döngüleri |
Kapı Kalınlığı | 1-3/8 to 1-7/8" |
Etkinlik Denetim İzi | 40,000 |
Bitiş | Fırçalanmış Krom |
Yangın oylaması | 3 saat. |
işlev | Anahtar Geçersiz Kılma ile Giriş ve Çıkış |
sınıf | 1 |
El | NH |
Kolu tipi | Düz |
Anahtarlama | SFIC |
Klavye | y |
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları | 2000 |
Montaj Stili | Silindirik |
Anahtar Sayısı | 12 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | -31 Derece ila 151 Derece F |
Dış Yükseklik | 8" |
Dış Genişlik | 3.25 " |
Güç Kaynağı | (5) AA Piller |
Tip | Tuş Takımı Kontrolü, Çift Taraflı |
Hava şartlarından | Evet |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.03 |
Gemi uzunluğu (cm) | 23.11 |
Gemi genişliği (cm) | 22.35 |
HS kodu | 8301406030 |
Menşe Ülkesi | DO |
PLATFORM | Model | Anahtarlama | arka plan | Pil Ömrü | Montaj Stili | Güç Kaynağı | Tip | Kapı Kalınlığı | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4500CRR26D | Standart | 2.75 " | 100,000 Döngüleri | zıvana | pil | Tuş Takımı Kontrolü | 1-3/8 to 1-7/8" | Fırçalanmış Krom | €1,366.16 | ||
DL4500CRL26D | Standart | 2.75 " | 100,000 Döngüleri | zıvana | pil | Tuş Takımı Kontrolü | 1-3/8 to 1-7/8" | Fırçalanmış Krom | €1,359.50 | ||
DL530026D | Standart | 1-11 / 16 " | 100,000 Döngüleri | Silindirik | (5) AA Piller | Tuş Takımı Kontrolü, Çift Taraflı | 1-3/8 to 1-7/8" | Fırçalanmış Krom | €2,218.83 | ||
PDL4100 / 26D | - | 2.75 " | 60,000 Döngüleri | Silindirik | (5) AA Piller | - | 1-3/8" to 1-7/8" | Saten Krom | €1,756.47 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00