Trilogy Pdl4100/26d | Elektronik Kilit Saten Krom 12 Buton | 20ul47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRILOGY PDL4100/26D Elektronik Kilit Saten Krom 12 Düğme | AG9LUU 20UL47

TRILOGY PDL4100/26D Elektronik Kilit Saten Krom 12 Buton

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9LUU Modeli: PDL4100/26DÇapraz Referans: 20UL47
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
€1,756.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Anahtarsız Kilit
Erişim türüYakınlık ve Tuş Takımı
arka plan2.75 "
Pil Ömrü60,000 Döngüleri
Kapı Kalınlığı1-3/8" to 1-7/8"
Etkinlik Denetim İzi40,000
BitişSaten Krom
işlevAnahtar Geçersiz Kılma ve Gizlilik ile Giriş
sınıf1
ElElsiz
Kolu tipimanivela
İç Yükseklik8.25 "
Mandal Ön Boyut1-1/4" x 2-1/8"
Mandal Uzunluğu1 / 2 "
MalzemeÇinko Alaşım
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları2000
Montaj StiliSilindirik
Anahtar Sayısı12
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 Derece ila 151 Derece F
Dış Derinlik1-11 / 16 "
Dış Yükseklik8"
Dış Genişlik3.25 "
Güç Kaynağı(5) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği3 - 15 saniye
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.31
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
Menşe ÜlkesiDO

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: Schlage "C" Kama Yolu (Dahil)
  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı: 1 "
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAnahtarlamaarka planPil ÖmrüMontaj StiliGüç KaynağıTipKapı KalınlığıBitişÜcret
TRILOGY DL4500CRR26D Gizlilik Özellikli Dijital Gömme Kilit | AB7ZGM 24U099 DL4500CRR26DStandart2.75 "100,000 DöngülerizıvanapilTuş Takımı Kontrolü1-3/8 to 1-7/8"Fırçalanmış Krom€1,366.16
TRILOGY DL4500CRL26D Gizlilik Özellikli Dijital Gömme Kilit | AB7ZGN 24U101 DL4500CRL26DStandart2.75 "100,000 DöngülerizıvanapilTuş Takımı Kontrolü1-3/8 to 1-7/8"Fırçalanmış Krom€1,359.50
TRILOGY DL530026D Çift Taraflı Dijital Kilit Hava Şartlarına Dayanıklı | AB7ZGP 24U102 DL530026DStandart1-11 / 16 "100,000 DöngüleriSilindirik(5) AA PillerTuş Takımı Kontrolü, Çift Taraflı1-3/8 to 1-7/8"Fırçalanmış Krom€2,218.83
TRILOGY DL5300IC26D Çift Taraflı Dijital Kilit Hava Şartlarına Dayanıklı | AB7ZGQ 24U103 DL5300IC26DSFIC1-11 / 16 "100,000 DöngüleriSilindirik(5) AA PillerTuş Takımı Kontrolü, Çift Taraflı1-3/8 to 1-7/8"Fırçalanmış Krom-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRILOGY PDL4100/26D Elektronik Kilit Saten Krom 12 Buton
€1,756.47 / Adet