Üçleme Etpdls1g/26d | Chrome Kolu 12 Düğmesine Trim Eklemesinden Çık | 1hwl2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRILOGY ETPDLS1G/26D Çıkış Trim Ek Krom Kol 12 Düğme | AA9XPT 1HWL2

TRILOGY ETPDLS1G/26D Çıkış Trimi Eklentisi Krom Kol 12 Buton

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9XPT Modeli: ETPDLS1G/26DÇapraz Referans: 1HWL2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,692.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Anahtarsız Çıkış Trim Kilidi
Backset Boyutu (In.)2-3 / 4
Pil Ömrü60,000 Döngüleri
Rulman Tipitop
Bıçak Çapı24 "
Blade MalzemeDamgalı Alüminyum
CFM @ 0.000-In. SP4244
CFM @ 0.125-In. SP2676
CFM @ 0.250-In. SP2220
derinlik3"
Kapı Kalınlığı1 3/8-1 7/8"
Etkinlik Denetim İzi40,000
BitişFırçalanmış Krom
Çerçeve FinishGalvanize çelik
çerçeve MalzemeSoğuk Haddelenmiş Çelik
Tam Yük Amperi2.75
Muhafız MalzemesiÇelik
ElNH
Kolu tipimanivela
Yükseklik11 "
Hz60
AnahtarlamaStandart
Klavye12 Düğme
MalzemeÇinko Alaşım
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 Derece F
Maks. derinlik16.75 "
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları2000
Motor MuhafazasıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor gücü1/4
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor Devri1075
Motor TipiPSC
Bıçak Sayısı3
Hız SayısıDeğişken
Çalışma sıcaklığı. Aralık-31 F ila +151 F
Dış Yükseklik11 "
Faz1
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft.7.0
Kare Açma Gerekli25 "
Termal korumaOto
Zamanlanmış Giriş Ödeneği3-15 saniye
Gerilim5.5-9 VDC
genişlik3"
Tel Koruma KaplamasıGri Polyester

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.78
Gemi yüksekliği (cm)31.5
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8301406030
Menşe ÜlkesiDO

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Yakınlık Aralığı (1 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
TRILOGY ETDLS1G26DV99 Elektronik Kontrol Kilidi Krom Kolu 12 Düğme | AA9XPR 1HWL1 ETDLS1G26DV99€1,408.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRILOGY ETPDLS1G/26D Çıkış Trimi Eklentisi Krom Kol 12 Buton
€1,692.18 / Adet