Döşeme Lok 3100b3x1/4a-100 | Trim Contası Alüminyum Klips 0.42 İnç Genişlik 100 Feet | 10d015 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIM LOK INC 3100B3X1 / 4A-100 Trim Contası Alüminyum Klips 0.42 İnç Genişlik 100 Feet | AA2BQW 10D015

TRIM LOK INC 3100B3X1/4A-100 Trim Contası Alüminyum Klips 0.42 İnç Genişlik 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2BQW Model: 3100B3X1/4A-100Çapraz Referans: 10D015
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
€218.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kenar Kavrama Contası
Ampul Çapı0.375 "
RenkSiyah
Kenara uyar. 250 "
Bacak uzunluğu0.5 "
uzunluk100ft.
MalzemeEPDM Kapalı Hücreli Sünger
Maks. Sıcaklık.150 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Toplam yükseklik0.5 "
toplam Genişlik0.795 "
stilVinil Gripli Yan Ampul
UPC467319491262

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.08
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Trim Lok 3100B3X1/4A-100 trim contası alüminyum klips, çıplak kenarları rüzgar, su ve tozdan korur ve güvenli bir sızdırmazlık sağlar. Cam, metal, plastik ve ahşap malzemeler için idealdir. Vida kullanmadan, trim klipsi parçaları panellere bağlayabilir. Bir panel saplamasına veya mile yapıştırılan tasarlanmış bir bağlantı elemanıdır. Aletsiz montaj için, bağlantı parçasındaki bir delik daha sonra klips üzerindeki yaylar veya kancalar üzerinden zorlanabilir.

Özellikler:

  • Trim Lok 3100B3X1/4A-100 trim contalı alüminyum klips, daha iyi kavrama ve aşınma direnci için PVC (poli vinil klorür) kaplamalı dayanıklı bir alüminyum ve çelik çekirdeğe sahiptir.
  • Mükemmel yalıtım sağlamak için esnek vinil tutacağı ile yandan ampul tarzında sağlanır.
  • Bu ünite, maksimum 150 derece Fahrenheit sıcaklıkta hava koşullarına dayanıklı sızdırmazlık için bir EPDM, kapalı hücreli sünger kauçuk ampule sahiptir.
  • Ozon ve güneş ışığının yaşlanmasına karşı dayanıklıdır ve mükemmel su emme ve sıkıştırma sağlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • FMVSS302
  • UL94HB
  • FAA / UZAK

Sık sorulan Sorular:

S. Sağ kenar trimi nasıl seçilir?

A.

  • Kenar kalınlığının ve seçtiğiniz contanın aynı olduğundan emin olun. Başka bir deyişle, flanş için çok kalın veya çok ince bir trim contası seçmekten kaçının.
  • Bacakların uzunluğu bir diğer önemli faktördür. Daha derin flanşlara sahip kauçuk trim için tipik olarak daha kısa bacak uzunlukları gerekir.
  • Kaplamanız gereken kenarda bir büküm varsa, bunu ölçün ve bükümün yarıçapını not edin. Ardından, bu ölçümü minimum bükülme yarıçapı için düşündüğünüz kenar düzeltmeyle karşılaştırın. Yarıçapı sığdıramadığı için kenar trimi bükülebilir ve bu da trim contasının arızalanmasına neden olabilir.

S. Tel kesici kenar trimini kesmek için uygun mu?

A. Tel kesici gibi bir el aletinin kullanılması kıvrılmış uçlar ve standart altı kesimler nedeniyle malzeme israfına neden olabilir.

S. Alüminyum kenar trim conta klipsi nasıl kurulur?

A.

  • Flanş üzerinden kenar trimi yerine itilir.
  • Büyük hacimli kurulumlar için ellerinizin yerine pnömatik havalı çekiç kullanın.
  • Uçlar yıpranmayacağından, kenar döşeme uzunluklarını takmak mükemmel bir sonuç sağlayacaktır.
  • Uçları birbirine bastırdıktan sonra üretilen halkada biraz malzeme bırakın.
  • Ardından, gerilmeyi önlemek ve doğru oturmasını sağlamak için kenar trimine baskı uygulayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBacak uzunluğuuzunlukToplam yüksekliktoplam GenişlikstilÜcret
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.19 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Vinil Gripli Yan Ampul€51.11
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.2 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Vinil Gripli Yan Ampul€54.19
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.23 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Vinil Gripli Yan Ampul€56.69
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.23 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Vinil Grip ile En İyi Ampul€58.07
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.26 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Vinil Gripli Yan Ampul€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.26 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Vinil Grip ile En İyi Ampul€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Contası Alüminyum Klips 0.19 İnç Genişlik 100 Feet | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Vinil Gripli Yan Ampul-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIM LOK INC 3100B3X1/4A-100 Trim Contası Alüminyum Klips 0.42 İnç Genişlik 100 Feet
€218.36 / Adet