Döşeme Lok 3100b3x3/16a-100 | Trim Contası Alüminyum Klips 0.36 İnç Genişlik 100 Feet | 10d014 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIM LOK INC 3100B3X3 / 16A-100 Trim Contası Alüminyum Klips 0.36 İnç Genişlik 100 Feet | AA2BQV 10D014

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 Trim Contası Alüminyum Klips 0.36 İnç Genişlik 100 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BQV Model: 3100B3X3/16A-100Çapraz Referans: 10D014
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
€243.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kenar Kavrama Contası
Ampul Çapı0.375 "
RenkSiyah
Kenara uyar. 1875 "
Bacak uzunluğu0.531 "
uzunluk100ft.
MalzemeEPDM Kapalı Hücreli Sünger
Maks. Sıcaklık.150 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Toplam yükseklik0.531 "
toplam Genişlik0.732 "
stilVinil Gripli Yan Ampul
UPC212725334418

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.08
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Trim Lok 3100B3X3/16A-100 trim contası, köşeleri yuvarlatılmış kapılar veya kapaklar için sızdırmazlık ve yalıtım sağlayan kauçuk bir contadır. Çekici bir ampul contası oluşturmak için birbirine yapıştırılmış PVC kenar kaplaması ve sünger kauçuk ampulün birleşimidir.

Özellikler:

  • Trim-Lok Inc 3100B3X3/16A-100 trim contası, nesnelerin kenarlarını veya yüzeylerini ani darbelerden korumak için kullanılan ekstrüde bir elastomerdir.
  • Sıkı bir sızdırmazlık sağlarken boşluk değişimine izin veren bir vinil yan ampulü vardır.
  • Bu trim contası, optimum sızdırmazlık için EPDM sünger kauçuk boruya sahiptir.
  • Dayanıklılığını artırmak için dahili alüminyum klipslere sahiptir.
  • Bu conta, ısıya, aşırı hava hasarına ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.

Standartlar ve Onaylar:

  • FMVSS302
  • FAA / UZAK 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Sık sorulan Sorular:

S. Bu trim contası için ideal sıcaklık nedir?

A. -20 ila 150 derece Fahrenhayt.

S. Kauçuk kalıplama nasıl çalışır?

A. Kauçuk kalıplama, bir elastomer veya kürlenmemiş kauçuğu kullanılabilir bir ürüne dönüştürmek için ham kauçuk malzemenin bir metal kalıp boşluğuna aktarılması, sıkıştırılması veya enjeksiyonudur.

S. Dış kapı paneli nasıl su geçirmez hale getirilir?

A.

  • Mühür bandını alın ve ilk 10 cm sıyırmanın arkasını soyun.
  • Bu soyulmuş bandı kapı çerçevesinin altındaki yerine bastırın.
  • Kapı ve panel arasında boşluk olmadığından emin olun.
  • Sıyırın daha fazlasını soyun ve kapı çerçevesine doğru itin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBacak uzunluğuuzunlukToplam yüksekliktoplam GenişlikstilÜcret
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.19 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Vinil Gripli Yan Ampul€51.11
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.2 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Vinil Gripli Yan Ampul€54.19
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.23 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Vinil Gripli Yan Ampul€56.69
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.23 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Vinil Grip ile En İyi Ampul€58.07
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.26 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Vinil Gripli Yan Ampul€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.26 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Vinil Grip ile En İyi Ampul€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Contası Alüminyum Klips 0.19 İnç Genişlik 100 Feet | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Vinil Gripli Yan Ampul-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 Trim Contası Alüminyum Klips 0.36 İnç Genişlik 100 Feet
€243.84 / Adet