Döşeme Lok 7100b3x1/8a-25 | Trim Contası Alüminyum Klips 0.3 İnç Genişlik 25 Feet | 10d109 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 8A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.3 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BVX 10D109

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.3 İnç Genişlik 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BVX Model: 7100B3X1/8A-25Çapraz Referans: 10D109
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
€100.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kenar Kavrama Contası
Ampul Çapı0.75 "
RenkSiyah
Kenara uyar. 125 "
Bacak uzunluğu0.562 "
uzunluk25ft.
MalzemeEPDM Kapalı Hücreli Sünger
Maks. Sıcaklık.150 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-20 Derece F
Toplam yükseklik0.562 "
toplam Genişlik1.045 "
stilVinil Gripli Yan Ampul
UPC467214712349

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)50.8
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Trim Lock Inc. 7100B3X1/8A-25, pencerelerin, endüstriyel aletlerin ve havacılık ekipmanlarının sızdırmazlığı için tasarlanmış bir PVC kenar kavrama contasıdır.

Özellikler:

  • Ek sızdırmazlık özelliği için bir EPDM kapalı hücreli süngere sahiptir.
  • Bu trim, daha iyi tutuş için vinil kavramalı bir yan ampule sahiptir.
  • - 20 derece F ile 150 derece F arasında değişen sıcaklıklara dayanabilir.
  • İç metal klipsler, sağlam performans için 3004 H38P alüminyumdan ve CRS SAE 1010 çelikten yapılmıştır.

Standartlar ve Onaylar:

  • FMVSS302
  • UL94HB
  • FAA/FAR 25.853

Sık sorulan Sorular:

S. Bu kenar kavrama contası aşırı güneş ışığına dayanabilir mi?

C. Evet, Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25, EPDM kauçuk yapısı sayesinde aşırı güneş ışığına dayanabilir.

S. Bu trim contası neden PVC'den yapılmıştır?

A. PVC güçlü, aşınmaya dayanıklı ve hafiftir. Kolayca kurulabilir.

S. Trim Lok Inc. 7100B3X1/8A-25 trim contasının ampul çapı nedir?

A. 0.75 inç.

S. Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 trim contası nasıl kurulur?

A.

  • Yerine itilerek flanşa takılır.
  • Elleriniz yerine pnömatik havalı çekiç kullanabilirsiniz.
  • Kenar trim uzunluklarını, uçları ayrılmayacak şekilde takın.
  • Tüm uçları birbirine bastırın ve malzemenin bir kısmını oluşturulan döngüde bırakın.
  • Bu Trim Lok kenar trim ünitesini doğru şekilde takmak ve gerilmeyi önlemek için aşağı doğru bastırın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBacak uzunluğuuzunlukToplam yüksekliktoplam GenişlikstilÜcret
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.19 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Vinil Gripli Yan Ampul€51.11
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.2 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Vinil Gripli Yan Ampul€54.19
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.23 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Vinil Gripli Yan Ampul€56.69
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.23 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Vinil Grip ile En İyi Ampul€58.07
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.26 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Vinil Gripli Yan Ampul€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.26 İnç Genişlik 25 Feet | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Vinil Grip ile En İyi Ampul€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Contası Alüminyum Klips 0.19 İnç Genişlik 100 Feet | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Vinil Gripli Yan Ampul-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Trim Contası Alüminyum Klips 0.3 İnç Genişlik 25 Feet
€100.77 / Adet