Trim Lok X105BT-25 kauçuk conta D-kesiti, ses muhafazalarında ve ağır makinelerde ses veya titreşimi ortadan kaldırmak ve bunları kirletici maddelerden veya aşırı hava koşullarından korumak için idealdir. Bu kauçuk trim contası, pencerelere veya kapılara kolay kurulum için köpük yapışkanlı akrilik desteklidir. Optimum performans için %25 sıkıştırma gerektirir.
Özellikler:
- Trim Lok X105BT-25 kauçuk conta D-kesiti, 25 fit uzunluğunda gelen, özel olarak formüle edilmiş bir EPDM sünger kauçuk bileşimidir.
- Kendinden yapışkanlı özelliklere sahiptir ve BT (3M bağlı bant sistemi) ve HT (geleneksel basınca duyarlı yapışkan) olmak üzere iki bant seçeneği mevcuttur.
- Bu ünite, ozona ve güneş ışığının yaşlanmasına karşı direnç gösterir ve mükemmel su emme ve sıkıştırma sağlar.
- Minimum -20 derece Fahrenheit sıcaklıkta bile iyi çalışır.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. HT basınca duyarlı yapıştırıcı nedir?
A. Kauçuk conta, iki sabit nesne arasına sıkıştırıldığında veya statik bir uygulamada kullanıldığında bu akrilik bazlı yapıştırıcı ile takılır. Bazı hafif hizmet dinamik uygulamalarında birkaç alt tabaka için kullanılabilir. Bu yapıştırıcı, -20 ila +150 derece Fahrenheit arasında iyi bir ısı iletkenliği sunar. Uygulama sırasında ortam sıcaklığı +60 derece Fahrenheit'in üzerinde olmalıdır.
S. BT 3M yüksek mukavemetli yapıştırıcı nedir?
C. Bu 3M Akrilik Otomotiv sınıfı bant, kauçuk ve alt tabaka arasında hava geçirmez bir sızdırmazlık ve nem bariyeri sağlar. En yüksek soyulma ve kesme direncini kullanmak için yüksek miktarda stres ve kuvvet uygulanabilir. Düşük ilk yapışma, kurulum sırasında yeniden konumlandırmayı kolaylaştırır, ancak maksimum bağlama gücüne ulaşması 72 saat sürer. -20 ila +150 derece Fahrenheit arasında iyi bir ısı iletkenliği sunar.
S. Bu kauçuk D conta nasıl kullanılır?
A.
- Çalışma yüzeyini tek kullanımlık mendiller veya tüy bırakmayan silme bezleri ile iyice temizleyin.
- Lastik contayı makaradan germeyin.
- Yapıştırıcıyı kirletmekten kaçının.
- Lastik contayı, doldurarak ve germeden yarıçapın etrafına takın.