TRION AIR BEAR DİK AÇI Medya Hava Temizleyici
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Medya Hava Temizleyici |
Hava akımı | Cfm 2000 |
Renk | Beyaz |
derinlik | 15-1 / 2 " |
Kanal Yüksekliği | 24 " |
Kanal Genişliği | 8 veya 10 " |
Bitiş | Epoksi Tozu |
Yükseklik | 24.375 " |
dağ | Kanal Montajı |
Tip | Kanala Monteli |
genişlik | 25.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Hava akımı | derinlik | Kanal Yüksekliği | Kanal Genişliği | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVALI BEAR SUPREME 16x25 | Cfm 1400 | 7-1 / 8 " | 13.875 " | 22.5 " | 16.25 " | 24.88 " | €132.04 | |
HAVALI BEAR SUPREME 20X20 | Cfm 1400 | 7-1 / 8 " | 17.875 " | 19 " | 20.25 " | 21.38 " | €144.66 | |
HAVALI BEAR SUPREME 20x25 | Cfm 2000 | 7-1 / 8 " | 17.875 " | 22.5 " | 20.25 " | 24.88 " | €133.51 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00