TRION HE PLUS 20x25 Hava Filtresi Elektronik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Hava Filtresi |
Hava akımı | Cfm 2000 |
Kordon uzunluğu | 6ft. |
derinlik | 7-1 / 8 " |
Kanal Yüksekliği | 17.875 " |
Kanal Genişliği | 22.5 " |
Yükseklik | 24.25 " |
Hz | 60 |
dağ | kanal |
Tip | Kanala Monteli |
Gerilim | 120 |
Watt | 48 |
genişlik | 24.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 67.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 71.12 |
Gemi genişliği (cm) | 24.64 |
HS kodu | 8421398090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00