Tripp Lite Euro-4 | Aşırı Gerilim Bastırıcı 9a 4 Çıkışlı 6.6 ft Beyaz | 33l732 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE EURO-4 Aşırı Gerilim Bastırıcı 9a 4 Çıkışlı 6.6ft Beyaz | AC6FCF 33L732

TRIPP LITE EURO-4 Aşırı Gerilim Bastırıcı 9a 4 Çıkışlı 6.6ft Beyaz

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FCF Modeli: EURO-4Çapraz Referans: 33L732
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
€148.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Gerilim Koruma Çıkış Şeridi
RenkBeyaz
Kordon uzunluğu6.6ft.
derinlik2.5 "
sınıfKonut / Ofis / Bilgisayar Ağları
Gövde MalzemesiMetal
Hz50/60
uzunluk7"
Maks. Alan sayısı Amper9
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı15kA
Tıbbi SınıfYok hayır
Montaj StiliÇoklu Anahtar Deliği
NEMA Fiş YapılandırmasıIEC-C14
NEMA Yuvası YapılandırmasıIEC-C13
Çıkış Sayısı4
Outlet Merkez Mesafesi53 mm Yatay ve 38.10 mm Dikey
Anma Joule640
Gerilim230
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)25.65
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • Koaksiyel Dalgalanma Koruması (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Evet)
  • Telefon / Faks Aşırı Gerilim Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTıbbi SınıfRenkKordon uzunluğuMontaj StiliNEMA Fiş YapılandırmasıNEMA Yuvası YapılandırmasıGerilimgenişlikÜcret
TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Dalgalanma Bastırıcı 12a 4 Çıkış 6 Ayak Gri | AE4CWQ 5JK03 İZOBAR 4 ULTRAYok hayırGri6ft.Çoklu Anahtar Deliği5-15P5-15R1203.5 "€180.15
TRIPP LITE SPS415HGULTRA Dalgalanma Bastırıcı 15a 4 Çıkışlı 15ft Beyaz | AF2DGB 6RHV9 SPS415HGULTRAEvetBeyaz15ft.Anahtar deliği5-15P-HG5-15R-HG1202.5 "€302.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE EURO-4 Aşırı Gerilim Bastırıcı 9a 4 Çıkışlı 6.6ft Beyaz
€148.79 / Adet