KILLARK Kenar Boru Kelepçesi
stil | Model | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | ECC050 | 2 13 / 16 " | 2.12 " | €13.48 | |
A | ECC075 | 2 15 / 16 " | 2.38 " | €13.34 | |
A | ECC125 | 3 1 / 16 " | 3 1 / 16 " | €20.11 | |
A | ECC100 | 3 1 / 16 " | 2.62 " | €13.91 | |
A | ECC150 | 3 15 / 16 " | 3.25 " | €19.19 | |
A | ECC200 | 4.5 " | 4 1 / 16 " | €25.11 | |
A | ECC250 | 5.125 " | 4.62 " | €28.95 |
Kenar Boru Kelepçesi
Killark kenar boru kelepçeleri, sert metal boruyu, EMT veya IMC'yi kiriş, kanal ve açı desteklerine dik veya paralel olarak sabitlemek için kullanılır. Mükemmel basınç dayanımı ve çatlama ve korozyona karşı direnç için sıcak daldırma galvaniz kaplamalı dövülebilir demir yapıya sahiptirler. Bu kelepçeler ağır yükleri kaldırabilir ve 2.125 ila 4.625 inç arasında değişen genişliklerde mevcuttur.
Raptor Supplies Ayrıca teklif paralel boru kelepçeleri 3.25 ila 6-5 / 16 inç uzunluk seçeneklerinde.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çözünmüş Oksijen Ölçerler
- Yağ Koruma Kontrolleri
- Bileme Taşı ve Eğe Takımları
- Laboratuvar Muslukları
- Akü Kaldırma Kirişleri
- Raflar ve Depolama Rafları
- Röle
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Su güvenliği
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- ADAMS RITE Elektrik Saldırısı
- BUSSMANN Otomotiv Devre Kesici Cb174
- MICRO 100 Boş D 5/16 Bölünmüş L 1/2 İnç Toplam Uzunluk 2.5 İnç
- LOVEJOY LC Tipi Yaka ve Çıtçıtlı Örümcek Setleri
- WALTER TOOLS SPJW Karbür Freze Uçları
- DIXON Yerçekimi Yardımcı Nozulları
- MERSEN FERRAZ 15.5kV Bolt-On Mount Trafo Sigortaları
- ANVIL Katı Kare Başlı Fişler
- ACCURIDE 3307 Serisi Aşırı Hareketli Orta Hizmet Slaytı
- VESTIL DD Serisi Tambur Başlıkları