Tripp Lite Ibar 12/20 Ultra | Aşırı Gerilim Bastırıcı 20a 12 Çıkışlı 15 Feet | 5jj96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Dalgalanma Bastırıcı 20a 12 Çıkış 15 Ayak | AE4CPA 5JJ96

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Aşırı Gerilim Bastırıcı 20a 12 Çıkışlı 15 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4CPA Modeli: IBAR 12/20 ULTRAÇapraz Referans: 5JJ96
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
€330.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Gerilim Koruma Çıkış Şeridi
RenkSiyah
Kordon uzunluğu15ft.
derinlik1.75 "
sınıfBilgisayar ağları
Yükseklik1.75 "
Gövde MalzemesiMetal
Hz50/60
uzunluk19 "
Maks. Alan sayısı Amper20
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı150kA
Montaj StiliRaf
NEMA Fiş Yapılandırması5-20P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Gürültü Azaltma Derecesi NRR40 ila 80 dB
Çıkış Sayısı12
Outlet Merkez Mesafesi38.9 mm Ön ve 40.65 mm Arka
Faz1
Fiş TipiNEMA 5-20P
Güç göstergesiEvet
Anma Joule3840
Priz TürüNO 5-15R
Gerilim120
genişlik4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)52.07
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • Koaksiyel Dalgalanma Koruması (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Evet)
  • Telefon / Faks Aşırı Gerilim Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı AmperNEMA Fiş YapılandırmasıgenişlikÜcret
TRIPP LITE IBR12 Dalgalanma Bastırıcı 15a 12 Çıkışlı 15 Ayak | AC6FCH 33L736 IBR124"17.5 "155-15P1.75 "€301.59
TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Dalgalanma Bastırıcı 15a 12 Çıkış 15 Ayak | AD2NRT 3TA15 İZOBAR 12 ULTRA1.75 "19 "155-15P4"€316.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Aşırı Gerilim Bastırıcı 20a 12 Çıkışlı 15 Feet
€330.04 / Adet