<span Class='notranslate'>Tripp Lite </span> Ibr12 | Surge Suppressor 15a 12 Outlet 15 Feet | 33l736 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRIPP LITE IBR12 Dalgalanma Bastırıcı 15a 12 Çıkışlı 15 Ayak | AC6FCH 33L736

TRIPP LITE IBR12 Surge Suppressor 15a 12 Outlet 15 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6FCH Modeli: IBR12Çapraz Referans: 33L736
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
€301.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Gerilim Koruma Çıkış Şeridi
RenkSiyah
Kordon uzunluğu15ft.
derinlik4"
sınıfBilgisayar ağları
Gövde MalzemesiMetal
Hz50/60
uzunluk17.5 "
Maks. Alan sayısı Amper15
Maks. Alan sayısı Dalgalanma akımı150kA
Tıbbi SınıfYok hayır
Montaj StiliRaf
NEMA Fiş Yapılandırması5-15P
NEMA Yuvası Yapılandırması5-15R
Gürültü Azaltma Derecesi NRR40 ila 80 dB
Çıkış Sayısı12
Outlet Merkez Mesafesi38.9 mm Ön ve 38.9 mm Arka
Güç göstergesiEvet
Anma Joule3840
Gerilim120
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.66
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)52.07
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Devre Kesici (Evet)
  • Koaksiyel Dalgalanma Koruması (Hayır)
  • Çıkış Aşırı Gerilim Koruması (Evet)
  • Telefon / Faks Aşırı Gerilim Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikuzunlukMaks. Alan sayısı AmperNEMA Fiş YapılandırmasıgenişlikÜcret
TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Dalgalanma Bastırıcı 15a 12 Çıkış 15 Ayak | AD2NRT 3TA15 İZOBAR 12 ULTRA1.75 "19 "155-15P4"€316.02
TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Dalgalanma Bastırıcı 20a 12 Çıkış 15 Ayak | AE4CPA 5JJ96 IBAR 12/20 ULTRA1.75 "19 "205-20P4"€330.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRIPP LITE IBR12 Surge Suppressor 15a 12 Outlet 15 Feet
€301.59 / Adet