TRIPP LITE SR42UBZ4 Raf Muhafazası Zemine Montaj 42u
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Muhafazası |
derinlik | 23.63 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 78.5 " |
Yük katsayısı | 3000 Sabit, 2250 Mobil |
Montaj Stili | Kat |
Raf Üniteleri | 42 |
genişlik | 43 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 177.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.3 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 8517700000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SR42UBSD | 32 " | €3,173.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00