Tritan 40bs19h X 5/8 | Dişli 3.307 inç Dış Çap 0.5 inç Pd 5/8 inç #19 | 36gc05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN 40BS19H X 5/8 Sprocket 3.307in OD 0.5in PD 5/8inBD #19 | AH6UCK 36GC05

TRITAN 40BS19H X 5/8 Dişli 3.307 inç OD 0.5 inç PD 5/8 inçBD #19

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6UCK Modeli: 40BS19H X 5/8Çapraz Referans: 36GC05

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€28.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+zincir dişlisi
ANSI Dişli Numarası40
Delik Dia.5/8
Merkez Çapı2.5
Keyseat Boyutu (In.)3 / 16 x 3 / 32
Delik Boyu1
MalzemeÇelik
Diş sayısı19
Dış Çap.3.307
Saha Çapı.0.500
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)1/4
Ayar vidası KonumuKama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar Vidası
TipBitmiş Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)2.5
Gemi uzunluğu (cm)8.4
Gemi genişliği (cm)8.4
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSaha Çapı.ANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Ayar vidası KonumuTipBurç GerekliMerkez ÇapıDelik BoyuÜcret
TRITAN 35BS10H X 5/8 Dişli 1.378inOD 0.375inPD 5/8inBD #10 | AH6TYR 36GA17 35BS10H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-94/973/4€14.87
TRITAN 35BS11H X 1/2 Dişli 1.496 inç OD 0.375inPD 1/2 İnçBD #11 | AH6TYT 36GA18 35BS11H X 1/20.375351/290 Derecede İki Ayar VidasıBitmiş Delik-1-1 / 163/4€14.82
TRITAN 35BS11H X 3/4 Dişli 1.496 inç OD 0.375inPD 3/4 inçBD #11 | AH6TYU 36GA19 35BS11H X 3/40.375353/4Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1-1 / 163/4€15.28
TRITAN 35BS11H X 5/8 Dişli 1.496 inç OD 0.375inPD 5/8inBD #11 | AH6TYV 36GA20 35BS11H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1-1 / 163/4€16.12
TRITAN 35BS12H X 5/8 Dişli 1.614inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 12 | AH6TYW 36GA21 35BS12H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1-7 / 323/4€16.39
TRITAN 35BS13H X 1/2 Dişli 1.732inOD 0.375inPD 1/2 İnçBD #35 | AH6TYX 36GA22 35BS13H X 1/20.375351/290 Derecede İki Ayar VidasıBitmiş Delik-1.253/4€16.39
TRITAN 35BS13H X 5/8 Dişli 1.732inOD 0.375inPD 5/8inBD #13 | AH6TYY 36GA23 35BS13H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1.253/4€16.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN 40BS19H X 5/8 Dişli 3.307 inç OD 0.5 inç PD 5/8 inçBD #19
€28.40 / Adet