TRITAN
filtre
Güç iletimi
Fasteners
Malzeme taşıma
Güç iletimi filtre
YatakHepsini gör
Rulmanlar Ekle Motorlarda, zincirli kayışlarda veya tekerleklerde ek destek için her iki tarafta uzanabilen bir iç halkaya sahip AISI 52100 çelik / kauçuk rulmanlar. 14837.39 lb'ye kadar dinamik yüklere dayanabilir ve eksantrik, kendinden kilitlemeli bilezik ve ayar vidası kilitleme seçeneklerinde mevcuttur
Montajlı Rulmanlar Yatak yüzeyine dik monte edilen millere destek sağlamak için kullanılır. Geniş iç halkalı 52100 krom-çelik bilyalı rulmanlar ve yeniden yağlama portlarına sahip dökme demir yatak yuvaları. Belirli modellerde, iç halkada 120 derece ayrı yerleştirilmiş ayar vidalı mil kilitleri bulunur
Radyal Rulmanlar Oynak Makaralı Rulmanlar Eksenel Rulmanlar
Dişliler ve Muayene Servis KapılarıHepsini gör
Avara Dişlileri dişlisi Otomobil mağazalarında, depolarda ve rıhtımlarda araç iletimi veya malzeme taşıma işleri için ideal ağır hizmet tipi dövme çelik dişliler. Ekstra aşınma ömrü sağlamak ve arıza süresini azaltmak için merkezi bir deliğin (1 ila 2-3 / 16 ID) etrafına monte edilmiş sertleştirilmiş dişlere sahiptir
Tritan hakkında
Tritan, zincir dişlileri ve yataklar gibi kaliteli ve ısıl işlem görmüş alaşımlı çelik güç aktarım bileşenlerinin lider üreticisidir. Tritan dişlileri, siyah oksit kaplamalı yüksek kaliteli karbon çeliğinden yapılmıştır ve çeşitli iç ve göbek çaplarında mevcuttur. Tritan Rulman kataloğu, çeşitli malzemelerde, rulman tiplerinde ve cıvata boyutlarında monteli bilyeli rulmanlar, flanşlı montajlı rulmanlar, geçmeli bilyalı rulmanlar, Tritan flanşlı rulmanlar ve Tritan yastık blok rulmanlar gibi eksiksiz bir Tritan monteli rulmanlar ve geçmeli rulmanlar serisini içerir. Tüm bu ürünler ISO 9001 sertifikalı standartları takip eder ve ANSI B29.1, DIN 8196, JIs 1801 ve BS standartlarına uygundur.