Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN 50B20H X 5/8 MPB Dişli 4.331 inçOD 0.625 inçPD 5/8 inçBD #20 | AH6UUJ 36GF54

TRITAN 50B20H X 5/8 MPB Dişli 4.331inOD 0.625inPD 5/8inBD #20

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH6UUJ Modeli: 50B20H X 5/8 MPBÇapraz Referans: 36GF54

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€41.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+zincir dişlisi
ANSI Dişli Numarası50
Delik Dia.5/8
Merkez Çapı3
Delik Boyu1
MalzemeÇelik
Diş sayısı20
Dış Çap.4.331
Saha Çapı.0.625
TipDüz Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.06
Gemi yüksekliği (cm)2.5
Gemi uzunluğu (cm)11
Gemi genişliği (cm)11
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSaha Çapı.ANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Ayar vidası KonumuTipBurç GerekliMerkez ÇapıDelik BoyuÜcret
TRITAN 35BS10H X 5/8 Dişli 1.378inOD 0.375inPD 5/8inBD #10 | AH6TYR 36GA17 35BS10H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-94/973/4€14.87
TRITAN 35BS11H X 1/2 Dişli 1.496 inç OD 0.375inPD 1/2 İnçBD #11 | AH6TYT 36GA18 35BS11H X 1/20.375351/290 Derecede İki Ayar VidasıBitmiş Delik-1-1 / 163/4€14.82
TRITAN 35BS11H X 3/4 Dişli 1.496 inç OD 0.375inPD 3/4 inçBD #11 | AH6TYU 36GA19 35BS11H X 3/40.375353/4Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1-1 / 163/4€15.28
TRITAN 35BS11H X 5/8 Dişli 1.496 inç OD 0.375inPD 5/8inBD #11 | AH6TYV 36GA20 35BS11H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1-1 / 163/4€16.12
TRITAN 35BS12H X 5/8 Dişli 1.614inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 12 | AH6TYW 36GA21 35BS12H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1-7 / 323/4€16.39
TRITAN 35BS13H X 1/2 Dişli 1.732inOD 0.375inPD 1/2 İnçBD #35 | AH6TYX 36GA22 35BS13H X 1/20.375351/290 Derecede İki Ayar VidasıBitmiş Delik-1.253/4€16.39
TRITAN 35BS13H X 5/8 Dişli 1.732inOD 0.375inPD 5/8inBD #13 | AH6TYY 36GA23 35BS13H X 5/80.375355/8Kama Yuvasının Üzerinde Bir Ayar Vidası ve 90 Derecede İkinci Bir Ayar VidasıBitmiş Delik-1.253/4€16.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN 50B20H X 5/8 MPB Dişli 4.331inOD 0.625inPD 5/8inBD #20
€41.69 / Adet