Tritan Hcp204-12 | Yastık Blok Rulman Bilyalı 3/4 Delik | 36ux63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN HCP204-12 Yastık Blok Rulman Bilyalı 3/4 Delik | AH7JUL 36UX63

TRITAN HCP204-12 Yastık Blok Rulman Bilyalı 3/4 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7JUL Modeli: HCP204-12Çapraz Referans: 36UX63
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
€36.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yastık Blok Rulman
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.3 / 4 "
Dinamik Yük Kapasitesi2880 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiEksantrik Kilitli Yaka
YağlamaShell Alvania RL2 veya NLGI # 2 Eşdeğeri
Delik Merkezinin Merkeze Montajı95mm
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi33.3mm
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik65mm
Uzunluk127mm
toplam Genişlik43.7mm
Statik Yük Kapasitesi1490 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)7.11
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukCıvata ÖlçüsüDelik Dia.toplam GenişlikStatik Yük KapasitesiDinamik Yük KapasitesiKilitleme TipiDelik Merkezinin Merkeze MontajıÜcret
TRITAN HCP205-16 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1 Delik | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 lb3150 Lb.Eksantrik Kilitli Yaka105mm€41.45
TRITAN HCP206-19 Yastık Blok Bilyalı 1-3 / 16 Ölçü | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 lb4390 lbEksantrik Kilitli Yaka121mm€54.38
TRITAN HCP206-20 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-1 / 4 Ölçü | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 lb4390 lbEksantrik Kilitli Yaka121mm€52.72
TRITAN HCP207-20 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-1 / 4 Ölçü | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 lb5780 lbEksantrik Kilitli Yaka127mm€73.40
TRITAN HCP207-23 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-7 / 16 Ölçü | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 lb5780 lbEksantrik Kilitli Yaka127mm€70.88
TRITAN HCP208-24 Yastık Blok Rulman Bilyalı 1-1 / 2 Ölçü | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 lb6630 lbEksantrik Kilitli Yaka137mm€79.00
TRITAN HCP209-28 Yastık Blok Bilyalı 1-3 / 4 Geçişli | AH7JUU 36UX70 HCP209-28190mm1 / 2 "1.75 "56.3mm4630 lb7100 lbEksantrik Kilitli Yaka146mm€93.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN HCP204-12 Yastık Blok Rulman Bilyalı 3/4 Delik
€36.19 / Adet