<span Class='notranslate'>Tritan </span> Ucf202-10s (40mm) | Flange Bearing 4-bolt Ball 5/8 Bore | 36uy11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN UCF202-10S (40MM) Flanşlı 4 Cıvatalı Bilyalı 5/8 Çap | AH7JWJ 36UY11

TRITAN UCF202-10S (40MM) Flange Bearing 4-Bolt Ball 5/8 Bore

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7JWJ Model: UCF202-10S (40MM)Çapraz Referans: 36UY11

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€33.18 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+4-Bolt Flanşlı Rulman
Cıvata Ölçüsü3 / 8 "
Delik Dia.5 / 8 "
Dinamik Yük Kapasitesi2877 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
YağlamaShell Alvania RL2 veya NLGI # 2 Eşdeğeri
Delik Merkezinin Merkeze Montajı54mm
Toplam yükseklik33.3mm
Uzunluk76mm
toplam Genişlik76mm
Statik Yük Kapasitesi1494 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.42
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.38
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStatik Yük KapasitesiCıvata ÖlçüsüDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
TRITAN UCF201-8 Flanşlı Yatak 4-Bolt Ball 1/2 Delik | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 lb3 / 8 "1 / 2 "2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€40.22
TRITAN UCF202-10 (47MM) Flanşlı 4 Cıvatalı Bilyalı 5/8 Ölçü | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 milyon)1494 lb3 / 8 "5 / 8 "2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€32.12
TRITAN UCF204-12 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilya 3/4 Geçişli | AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 lb3 / 8 "3 / 4 "2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€36.99
TRITAN UCF204-20MM Flanşlı 4-Bolt Ball 20mm Ölçü | AH7JWL 36UY13 UCF204-20MM1494 lb3 / 8 "20mm2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€30.59
TRITAN UCF205-14 Flanşlı Yatak 4-Bolt Ball 7/8 Bore | AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 lb3 / 8 "7 / 8 "3147 lb70mm35.8mm95mm95mm€41.79
TRITAN UCF205-16 Flanşlı Rulman 4 Cıvatalı Bilye 1 Geçişli | AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 lb3 / 8 "1"3147 lb70mm35.8mm95mm95mm€49.56
TRITAN UCF205-25MM Flanşlı Yatak 4-Bolt Ball 25mm Ölçü | AH7JWP 36UY16 UCF205-25MM1764 lb3 / 8 "25mm3147 lb70mm35.8mm95mm95mm€36.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN UCF202-10S (40MM) Flange Bearing 4-Bolt Ball 5/8 Bore
€33.18 / Adet