Tritan Ucfl207-23 | Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 1-7/16 Delik | 36uy78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN UCFL207-23 Flange Bearing 2-Bolt Ball 1-7/16 Bore | AH7JZD 36UY78

TRITAN UCFL207-23 Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 1-7/16 Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7JZD Modeli: UCFL207-23Çapraz Referans: 36UY78
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
€82.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2-Bolt Flanşlı Rulman
Cıvata Ölçüsü1 / 2 "
Delik Dia.1.437 "
Dinamik Yük Kapasitesi5778 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
YağlamaShell Alvania RL2 veya NLGI # 2 Eşdeğeri
Delik Merkezinin Merkeze Montajı130mm
Toplam yükseklik44.4mm
Uzunluk161mm
toplam Genişlik90mm
Statik Yük Kapasitesi3440 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)9.91
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStatik Yük KapasitesiCıvata ÖlçüsüDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
TRITAN UCFL201-8S (40MM) Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilye 1/2 Delik | AH7JYK 36UY61 UCFL201-8S (40MM)1495 lb3 / 8 "1 / 2 "2878 lb76.5mm30.9mm99mm57mm€33.95
TRITAN UCFL202-10 Flanşlı 2 Cıvatalı Bilyalı 5/8 Delikli | AH7JYL 36UY62 UCFL202-101495 lb3 / 8 "5 / 8 "2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€34.87
TRITAN UCFL202-10S (40MM) Flanşlı 2 Cıvatalı Bilyalı 5/8 Delik | AH7JYM 36UY63 UCFL202-10S (40MM)1495 lb3 / 8 "5 / 8 "2878 lb76.5mm30.9mm99mm57mm€35.08
TRITAN UCFL204-12 Flanşlı Rulman 2-Bolt Ball 3/4 Delik | AH7JYN 36UY64 UCFL204-121495 lb3 / 8 "3 / 4 "2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€29.53
TRITAN UCFL204-20MM Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı 20mm Çap | AH7JYP 36UY65 UCFL204-20MM1495 lb3 / 8 "20mm2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€30.67
TRITAN UCFL205-14 Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilye 7/8 Delik | AH7JYQ 36UY66 UCFL205-141765 lb3 / 8 "7 / 8 "3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€48.18
TRITAN UCFL205-15 Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 15/16 Delik | AH7JYR 36UY67 UCFL205-151765 lb3 / 8 "15 / 16 "3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€44.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN UCFL207-23 Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 1-7/16 Delik
€82.90 / Adet