Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TRITAN UCFL210-50MM Flanşlı Rulman 2-Cıvatalı Bilyalı 50mm Çap | AH7JZR 36UY91

TRITAN UCFL210-50MM Flanşlı Rulman 2-Cıvatalı Bilyalı 50mm Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7JZR Modeli: UCFL210-50MMÇapraz Referans: 36UY91
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
€89.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+2-Bolt Flanşlı Rulman
Cıvata Ölçüsü5 / 8 "
Delik Dia.50mm
Dinamik Yük Kapasitesi7868 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
YağlamaShell Alvania RL2 veya NLGI # 2 Eşdeğeri
Delik Merkezinin Merkeze Montajı157mm
Toplam yükseklik54.6mm
Uzunluk197mm
toplam Genişlik115mm
Statik Yük Kapasitesi5216 lb
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 250 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2
Gemi yüksekliği (cm)5.46
Gemi uzunluğu (cm)19.7
Gemi genişliği (cm)13
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelStatik Yük KapasitesiCıvata ÖlçüsüDelik Dia.Dinamik Yük KapasitesiDelik Merkezinin Merkeze MontajıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikÜcret
TRITAN UCFL201-8S (40MM) Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilye 1/2 Delik | AH7JYK 36UY61 UCFL201-8S (40MM)1495 lb3 / 8 "1 / 2 "2878 lb76.5mm30.9mm99mm57mm€33.95
TRITAN UCFL202-10 Flanşlı 2 Cıvatalı Bilyalı 5/8 Delikli | AH7JYL 36UY62 UCFL202-101495 lb3 / 8 "5 / 8 "2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€34.87
TRITAN UCFL202-10S (40MM) Flanşlı 2 Cıvatalı Bilyalı 5/8 Delik | AH7JYM 36UY63 UCFL202-10S (40MM)1495 lb3 / 8 "5 / 8 "2878 lb76.5mm30.9mm99mm57mm€35.08
TRITAN UCFL204-12 Flanşlı Rulman 2-Bolt Ball 3/4 Delik | AH7JYN 36UY64 UCFL204-121495 lb3 / 8 "3 / 4 "2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€29.53
TRITAN UCFL204-20MM Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı 20mm Çap | AH7JYP 36UY65 UCFL204-20MM1495 lb3 / 8 "20mm2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€30.67
TRITAN UCFL205-14 Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilye 7/8 Delik | AH7JYQ 36UY66 UCFL205-141765 lb3 / 8 "7 / 8 "3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€48.18
TRITAN UCFL205-15 Flanşlı Rulman 2 Cıvatalı Bilyalı 15/16 Delik | AH7JYR 36UY67 UCFL205-151765 lb3 / 8 "15 / 16 "3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€44.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TRITAN UCFL210-50MM Flanşlı Rulman 2-Cıvatalı Bilyalı 50mm Delik
€89.79 / Adet