TROEMNER 8116T Kalibrasyon Ağırlığı 5kg Cilalı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kalibrasyon Ağırlığı |
Kalibrasyon Sertifikası | izlenebilir |
Sınıf | 1 |
uyma | ANSI, ASTM |
Bitiş | Cilalı |
Malzeme | 303 Paslanmaz Çelik |
Ölçüm Tipi | metrik |
Nominal Kütle | 5kg |
Parça sayısı | 1 |
Ağırlık Tarzı | silindir |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8423900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kalibrasyon Sertifikası | Sınıf | Bitiş | Malzeme | Nominal Kütle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8138 | Yok hayır | 1 | Cilalı | 316 Paslanmaz Çelik | 200g | €143.47 | ||
8424 | Yok hayır | 4 | Saten | 303 Paslanmaz Çelik | 2kg | €223.23 | ||
8444 | Yok hayır | 4 | Saten | 316 Paslanmaz Çelik | 100g | €91.61 | ||
8442T | izlenebilir | 4 | Saten | 316 Paslanmaz Çelik | 150g | €162.29 | ||
8434T | izlenebilir | 4 | Saten | 316 Paslanmaz Çelik | 400g | €172.54 | ||
8432T | izlenebilir | 4 | Saten | 316 Paslanmaz Çelik | 500g | €178.32 | ||
8426T | izlenebilir | 4 | Saten | 303 Paslanmaz Çelik | 1500g | €273.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00