TRUE TEMPER 1160300 Kazma Çubukları Kazma Demiri 72-1/2 İnç uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kazma Çubuğu |
Renk | Siyah |
Çap | 1" |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk | 72.5 " |
toplam Genişlik | 1.25 " |
Gözetleme Çubuğu Alt Kategorisi | Kazma Çubukları |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Kalınlık | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 184.15 |
Gemi genişliği (cm) | 3.18 |
Menşe Ülkesi | IN |
PLATFORM | Model | Malzeme | Uzunluk | toplam Genişlik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1160000 | Isıl İşlem Görmüş Karbon Çelik | 69 " | 3.25 " | I" | €91.98 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00