TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Buzdolabı Cam Kapı 12 Kübik Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buzdolabı |
Amper | 5.0 |
Renk | Beyaz |
Kontrol Tipi | Termostatik |
Kordon uzunluğu | 9ft. |
Kapı Menteşe | Sağ |
Kapı Tipi | Cam |
Energy Star Uyumlu | Yok hayır |
Hz | 60 |
Kapı Sayısı | 1 |
Bölüm Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 23.031 " |
Toplam yükseklik | 62 5 / 16 " |
toplam Genişlik | 24 13 / 16 " |
Fiş Tipi | NO 5-15R |
Buzdolabı Kapasitesi | 12 cu. ft. |
Buzdolabı Stili | Ticari Merchandiser |
Buzdolabı Sıcaklık Aralığı | 33 ile 38 F |
Toplam kapasite | 12 cu. ft. |
Gerilim | 115V |
Gemi ağırlığı (kg) | 95.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 170.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 67.31 |
Gemi genişliği (cm) | 67.31 |
HS kodu | 8418100090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Amper | Renk | Kapı Sayısı | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23-HC | Buzdolabı | 7.6 | Paslanmaz çelik | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
T-49 | Buzdolabı | 9.1 | Paslanmaz çelik | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
T-72 | Buzdolabı | 9.6 | Paslanmaz çelik | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TUC-27-HC | Buzdolabı | 3.9 | Paslanmaz çelik | 1 | 2 | 30-1 / 16 " | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TUC-48 | Buzdolabı | 5.0 | Paslanmaz çelik | 2 | 4 | 30-1 / 16 " | 35-15 / 16 | 48 5 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GDM-7 | Buzdolabı | 4.5 | Beyaz | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GDM-23 | Buzdolabı | 5.2 | Beyaz | 1 | 4 | 29-13 / 16 " | 78.625 " | 27 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00