TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Buzdolabı Katı Kapı 23 Fit Küp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buzdolabı |
Amper | 7.6 |
Renk | Paslanmaz çelik |
Kontrol Tipi | Termostatik |
Kordon uzunluğu | 9ft. |
Kapı Menteşe | Sağ |
Kapı Tipi | İçi Dolu |
Energy Star Uyumlu | Yok hayır |
Hz | 50 |
Kilit tipi | Varil |
Kapı Sayısı | 1 |
Bölüm Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 29.5 " |
Toplam yükseklik | 81 9 / 16 " |
toplam Genişlik | 27 " |
Fiş Tipi | NO 5-15R |
Soğutucu Akışkan Şarjı | 2.8 oz |
Soğutucu Akışkan Tipi | R290 |
Buzdolabı Kapasitesi | 23 cu. ft. |
Buzdolabı Stili | Ticari |
Buzdolabı Sıcaklık Aralığı | 33 ile 38 F |
Toplam kapasite | 23 cu. ft. |
Gerilim | 230V |
Gemi ağırlığı (kg) | 127.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 209.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 81.28 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8418100090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Amper | Renk | Kapı Sayısı | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-49 | Buzdolabı | 9.1 | Paslanmaz çelik | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
T-72 | Buzdolabı | 9.6 | Paslanmaz çelik | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TUC-27-HC | Buzdolabı | 3.9 | Paslanmaz çelik | 1 | 2 | 30-1 / 16 " | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
TUC-48 | Buzdolabı | 5.0 | Paslanmaz çelik | 2 | 4 | 30-1 / 16 " | 35-15 / 16 | 48 5 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GDM-7 | Buzdolabı | 4.5 | Beyaz | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GDM-12 | Buzdolabı | 5.0 | Beyaz | 1 | 3 | 23.031 " | 62 5 / 16 " | 24 13 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
GDM-23 | Buzdolabı | 5.2 | Beyaz | 1 | 4 | 29-13 / 16 " | 78.625 " | 27 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00