TRUE RESIDENTIAL TBB-2 Şişe Soğutucu 2 Kapı 13 Fit Küp
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe Soğutucu |
Amper | 8.5 |
Renk | Siyah |
Kontrol Tipi | Termostatik |
Kordon uzunluğu | 7ft. |
Kapı Menteşe | Sağ sol |
Kapı Tipi | İçi Dolu |
Energy Star Uyumlu | Yok hayır |
Hz | 60 |
Kilit tipi | Varil |
Kapı Sayısı | 2 |
Bölüm Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 28-11 / 16 " |
Toplam yükseklik | 37 " |
toplam Genişlik | 15 13 / 16 " |
Fiş Tipi | NO 5-15R |
Buzdolabı Kapasitesi | 13 cu. ft. |
Buzdolabı Stili | Ticari |
Buzdolabı Sıcaklık Aralığı | 33 ile 38 F |
Toplam kapasite | 13 cu. ft. |
Gerilim | 115V |
Gemi ağırlığı (kg) | 154.22 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 160.02 |
HS kodu | 8418300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Kapı Menteşe | Hz | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-65-24 | 7.3 | Sağ | 50 | 30 " | 33.375 " | 64.625 " | 230V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00