TRUE RESIDENTIAL TD-65-24 Şişe Soğutucu Yatay 13 Ayak Küp
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şişe Soğutucu |
Amper | 7.3 |
Renk | Siyah |
Kontrol Tipi | Termostatik |
Kordon uzunluğu | 7ft. |
Kapı Menteşe | Sağ |
Kapı Tipi | İçi Dolu |
Energy Star Uyumlu | Yok hayır |
Hz | 50 |
Kapı Sayısı | 2 |
Bölüm Sayısı | 1 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 30 " |
Toplam yükseklik | 33.375 " |
toplam Genişlik | 64.625 " |
Fiş Tipi | NO 5-15R |
Buzdolabı Kapasitesi | 13 cu. ft. |
Buzdolabı Stili | Ticari |
Buzdolabı Sıcaklık Aralığı | 33 ile 38 F |
Toplam kapasite | 13 cu. ft. |
Gerilim | 230V |
Gemi ağırlığı (kg) | 141.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 99.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 172.72 |
Gemi genişliği (cm) | 74.93 |
HS kodu | 8418300000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | Kapı Menteşe | Hz | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBB-2 | 8.5 | Sağ sol | 60 | 28-11 / 16 " | 37 " | 15 13 / 16 " | 115V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00