TRUE RESIDENTIAL TDD-2 Soğuk İçecek Dispenseri 31 Galon
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğuk İçecek Dispenseri |
Amper | 9.1 |
Kapasite | 31 gal. |
Renk | Paslanmaz Çelik / Siyah |
derinlik | 27.125 " |
Yükseklik | 37 " |
Tutar | (2) 0.5 Namlu |
Malzeme | Paslanmaz Çelik / Ağır Hizmet Tipi Siyah Vinil |
Tip | Doğrudan Beraberlik Bira Dispenseri |
Gerilim | 115 |
Watt | 1046 |
genişlik | 58.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 151.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 83.82 |
Gemi genişliği (cm) | 165.1 |
HS kodu | 8418690130 |
PLATFORM | Model | Amper | Kapasite | derinlik | Yükseklik | Tutar | Watt | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDD-1 | 3.9 | 15-1 / 2 gal. | 31.25 " | 39.75 " | 0.5 Varil | 449 | 23.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00