Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 25B22SS Dişli # 25 Dış Çap 1.889 İnç Ss | AE3YNY 5GVD8

TSUBAKI 25B22SS Dişli # 25 Dış Çap 1.889 İnç Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YNY Modeli: 25B22SSÇapraz Referans: 5GVD8
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
€220.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası25
Delik Dia.1 / 4 "
Merkez Çapı1-7 / 16 "
Delik Boyu5 / 8 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Delik15 / 16 "
Diş sayısı22
Dış Çap.1.889 "
Saha Çapı.1.757 "
TipDüz Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDiş sayısıANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Dış Çap.Saha Çapı.TipBurç GerekliMerkez ÇapıÜcret
TSUBAKI 25B40SS Dişli # 25 Dış Çap 3.327 İnç Ss | AE3YPB 5GVE6 25b40ss40253 / 8 "3.327 "3.187 "Düz Delik-2"€520.55
TSUBAKI 35B40SS Dişli # 35 Dış Çap 4.990 İnç Ss | AE3YPJ 5GVG8 35b40ss40351 / 2 "4.99 "4.78 "Düz Delik-2-1 / 4 "€565.27
TSUBAKI 40B40SS Dişli # 40 Dış Çap 6.660 İnç Ss | AE3YPX 5GVK0 40b40ss40405 / 8 "6.66 "6.373 "Düz Delik-3"€920.97
TSUBAKI 40B60SS Dişli # 40 Dış Çap 9.840 İnç Ss | AE3YPY 5GVK2 40b60ss60405 / 8 "9.84 "9.554 "Düz Delik-3"€1,018.38
TSUBAKI 80B11SS Dişli # 80 Dış Çap 4.010 İnç Ss | AE3YQL 5GVR4 80b11ss11801"4.01 "3.55 "Düz Delik-2-13 / 16 "€568.51
TSUBAKI 160B8 Dişli-ansi # 160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "Stok DelikHayır-€362.54
TSUBAKI 50B9F-3/4 Dişli 2.093 Dış Çap #50 | AE9PDB 6L927 50B9F-3/49503 / 4 "2.093 "1.828 "Sabit Delik--€35.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 25B22SS Dişli # 25 Dış Çap 1.889 İnç Ss
€220.04 / Adet