Tsubaki 35b11f-5/8 | Dişli 1.500 Dış Çap. #35 | 6l780 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 35B11F-5/8 Dişli 1.500 Dış Çap #35 | AE9NYZ 6L780

TSUBAKI 35B11F-5/8 Dişli 1.500 Dış Çap #35

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9NYZ Modeli: 35B11F-5/8Çapraz Referans: 6L780

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€25.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası35
Delik Dia.5 / 8 "
Keyseat Boyutu (In.)3 / 16 x 3 / 32
Diş sayısı11
Dış Çap.1.5 "
Saha Çapı.1.331 "
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)1/4
Ayar vidası KonumuDoğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece
TipSabit Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Vida Boyutunu AyarlaAyar vidası KonumuÜcret
TSUBAKI 35B11F-3/8 Dişli 1.500 Dış Çap #35 | AE9NYX 6L778 35B11F-3/83 / 8 "# 8-32-€21.59
TSUBAKI 35B11F-1/2 Dişli 1.500 Dış Çap #35 | AE9NYY 6L779 35B11F-1/21 / 2 "# 10-24Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€24.89
TSUBAKI 35B11F-3/4 Dişli 1.500 Dış Çap #35 | AE9NZA 6L781 35B11F-3/43 / 4 "-Ayar vidası kama yatağından 90 Derece ve 180 Derece€21.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 35B11F-5/8 Dişli 1.500 Dış Çap #35
€25.19 / Adet