Tsubaki 35ssrb | Perçinli Makaralı Zincir 10 Feet | 1ygp7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 35SSRB Perçinli Makaralı Zincir 10 Feet | AB4JPF 1YGP7

TSUBAKI 35SSRB Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JPF Modeli: 35SSRBÇapraz Referans: 1YGP7
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
€391.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir
ANSI Zincir Boyutu35SS
kopma Dayanımı60 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.200
Zincir tipiStandart Perçinli
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.281 "
Pin Dia İçinde.0.141 "
uzunluk10ft.
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük60 Lb.
Dış Pim Dia.0.141 "
toplam Genişlik0.519 "
Pim Uzunluğu0.519 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.05 "
Pin türüPerçinli
Zift3 / 8 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.238 "
Silindir Çapı.Silindirsiz
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.354 "
Sıcaklık. menzil-270 - 750F
Gerilme direnci60 lb
TipTek iplikli
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.188 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.07
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)20.07
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu7315110045
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir Boyutukopma Dayanımıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatÜcret
TSUBAKI 25SSRB Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayaklı | AB4JPC 1YGP4 25SSRB0.091 "25SS26 Lb.0.339 "0.339 "0.03 "1 / 4 "0.15 "€410.29
TSUBAKI 60HRB Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayaklı | AB4JPV 1YGT2 60HRB0.234 "60H2200 lb1.252 "1.252 "0.125 "3 / 4 "0.583 "€261.07
TSUBAKI 80HRB Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayaklı | AB4JQA 1YGT7 80HRB0.312 "80H3630 Lb.1.543 "1.543 "0.156 "1"0.72 "€522.90
TSUBAKI 80SSRB Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayaklı | AB4JQC 1YGT9 80SSRB0.312 "80SSRB397 Lb.1.406 "1.406 "0.125 "1"0.638 "€1,305.66
TSUBAKI C2040NTRB Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayaklı | AB4JRL 1YGX4 C2040NTRB0.156 "C2040NT-0.717 "0.717 "0.06 "1"0.325 "€277.82
TSUBAKI C2050NTRB Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayaklı | AB4JRP 1YGX7 C2050NTRB0.2 "C2050NT-0.878 "0.878 "0.08 "1-1 / 4 "0.406 "€309.91
TSUBAKI C2060HNTRB Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayaklı | AB4JRT 1YGY1 C2060HNTRB0.234 "C2060HNT-1.225 "1.225 "0.125 "1-1 / 2 "0.573 "€565.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 35SSRB Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayak
€391.58 / Adet