Tsubaki 40b24ss | Dişli # 40 Dış Çap. 4.100 İnç Ss | 5gvj4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 40B24SS Dişli # 40 Dış Çap 4.100 İnç Ss | AE3YPV 5GVJ4

TSUBAKI 40B24SS Dişli # 40 Dış Çap 4.100 İnç Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YPV Modeli: 40B24SSÇapraz Referans: 5GVJ4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€441.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası40
Delik Dia.5 / 8 "
Merkez Çapı3"
Delik Boyu1"
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Delik2-1 / 4 "
Diş sayısı24
Dış Çap.4.1 "
Saha Çapı.3.831 "
TipDüz Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Merkez ÇapıDelik BoyuMaks. Alan sayısı DelikDiş sayısıDış Çap.Saha Çapı.Ücret
TSUBAKI 40B10SS Dişli # 40 Dış Çap 1.840 İnç Ss | AE3YPL 5GVH0 40b10ss1 / 2 "1-1 / 4 "7 / 8 "3 / 4 "101.84 "1.618 "€204.30
TSUBAKI 40B12SS Dişli # 40 Dış Çap 2.170 İnç Ss | AE3YPM 5GVH2 40b12ss1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1"122.17 "1.932 "€209.69
TSUBAKI 40B13SS Dişli # 40 Dış Çap 2.330 İnç Ss | AE3YPN 5GVH3 40b13ss1 / 2 "1-9 / 16 "7 / 8 "1-1 / 16 "132.33 "2.089 "€215.33
TSUBAKI 40B14SS Dişli # 40 Dış Çap 2.490 İnç Ss | AE3YPP 5GVH4 40b14ss1 / 2 "1-11 / 16 "7 / 8 "1-1 / 8 "142.49 "2.247 "€281.06
TSUBAKI 40B16SS Dişli # 40 Dış Çap 2.810 İnç Ss | AE3YPQ 5GVH6 40b16ss5 / 8 "2"7 / 8 "1-3 / 8 "162.81 "2.563 "€246.09
TSUBAKI 40B18SS Dişli # 40 Dış Çap 3.140 İnç Ss | AE3YPR 5GVH8 40b18ss5 / 8 "2-5 / 16 "1"1-1 / 2 "183.14 "2.879 "€313.79
TSUBAKI 40B19SS Dişli # 40 Dış Çap 3.300 İnç Ss | AE3YPT 5GVH9 40b19ss5 / 8 "2-1 / 2 "1"1-3 / 4 "193.3 "3.038 "€333.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 40B24SS Dişli # 40 Dış Çap 4.100 İnç Ss
€441.87 / Adet