Tsubaki 40lamrb | Lambda Perçinli Zincir 10 Feet | 1ygp9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 40LAMRB Lambda Perçinli Zincir 10 Ayaklı | AB4JPH 1YGP9

TSUBAKI 40LAMRB Lambda Perçinli Zincir 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JPH Modeli: 40LAMRBÇapraz Referans: 1YGP9
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
€553.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir
ANSI Zincir Boyutu40LAM
kopma Dayanımı816 Lb.
Zincir tipiLambda Perçinli
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.411 "
Pin Dia İçinde.0.156 "
uzunluk10ft.
YağlamaKendinden Yağlama
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük816 Lb.
Dış Pim Dia.0.156 "
toplam Genişlik0.755 "
Pim Uzunluğu0.755 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.06 "
Pin türüPerçinli
Zift1 / 2 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.344 "
Silindir Çapı.0.312 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.472 "
Sıcaklık. menzil14 - 302F
Gerilme direnci4300 Lb.
TipTek iplikli
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.297 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.15
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)27.18
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu7315110045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPim UzunluğuANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.Makaralı Bağlantı Plakası YüksekliğiÜcret
TSUBAKI 50LAMRB Lambda Perçinli Zincir 10 Ayaklı | AB4JPM 1YGR4 50LAMRB0.913 "50LAM1430 Lb.0.08 "5 / 8 "0.423 "0.4 "0.591 "€602.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 40LAMRB Lambda Perçinli Zincir 10 Ayak
€553.64 / Adet