Tsubaki 40ntrb | Neptune Perçinli Makaralı Zincir 10 Feet | 1ygr2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 40NTRB Neptün Perçinli Makaralı Zincir 10 Feet | AB4JPK 1YGR2

TSUBAKI 40NTRB Neptün Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JPK Modeli: 40NTRBÇapraz Referans: 1YGR2
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
€332.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir
ANSI Zincir Boyutu40NT
kopma Dayanımı810 Lb.
Zincir tipiNeptün Perçinli
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.392 "
Pin Dia İçinde.0.156 "
uzunluk10ft.
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük810 Lb.
Dış Pim Dia.0.156 "
toplam Genişlik0.717 "
Pim Uzunluğu0.717 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.06 "
Pin türüPerçinli
Zift1 / 2 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.325 "
Silindir Çapı.0.312 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.472 "
Sıcaklık. menzil14 - 302F
Gerilme direnci4290 Lb.
TipTek iplikli
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.312 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.05
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)26.42
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu7315110060
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPim UzunluğuANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.Makaralı Bağlantı Plakası YüksekliğiÜcret
TSUBAKI 35NTRB Neptün Perçinli Makaralı Zincir 10 Feet | AB4JPE 1YGP6 35 NTRB0.5 "35NT480 lb0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "€226.92
TSUBAKI 50NTRB Neptün Perçinli Makaralı Zincir 10 Feet | AB4JPP 1YGR6 50 NTRB0.878 "50NT1430 Lb.0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€346.53
TSUBAKI 60NTRB Neptün Perçinli Makaralı Zincir 10 Feet | AB4JPU 1YGT1 60 NTRB1.087 "60NT1980 Lb.0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "€481.78
TSUBAKI 80NTRB Neptün Perçinli Makaralı Zincir 10 Feet | AB4JPZ 1YGT6 80 NTRB1.398 "80NT3300 lb0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "€1,086.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 40NTRB Neptün Perçinli Makaralı Zincir 10 Ayak
€332.06 / Adet