Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 50B10SS Dişli # 50 Dış Çap 2.300 İnç Ss | AE3YPZ 5GVK3

TSUBAKI 50B10SS Dişli # 50 Dış Çap 2.300 İnç Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3YPZ Modeli: 50B10SSÇapraz Referans: 5GVK3
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
€279.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası50
Delik Dia.5 / 8 "
Merkez Çapı1-9 / 16 "
Delik Boyu1"
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Delik7 / 8 "
Diş sayısı10
Dış Çap.2.3 "
Saha Çapı.2.023 "
TipDüz Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Merkez ÇapıDelik BoyuMaks. Alan sayısı DelikDiş sayısıDış Çap.Saha Çapı.Ücret
TSUBAKI 50B12SS Dişli # 50 Dış Çap 2.710 İnç Ss | AE3YQA 5GVK5 50b12ss5 / 8 "1-63 / 64 "1"1-1 / 4 "122.71 "2.415 "€314.37
TSUBAKI 50B17SS Dişli # 50 Dış Çap 3.720 İnç Ss | AE3YQB 5GVL0 50b17ss5 / 8 "2-11 / 16 "1"1-7 / 8 "173.72 "3.401 "€403.97
TSUBAKI 50B21SS Dişli # 50 Dış Çap 4.520 İnç Ss | AE3YQC 5GVL4 50b21ss3 / 4 "3"1"2"214.52 "4.194 "€598.03
TSUBAKI 50B22SS Dişli # 50 Dış Çap 4.720 İnç Ss | AE3YQD 5GVL5 50b22ss3 / 4 "3"1"2"224.72 "4.392 "€593.30
TSUBAKI 50B24SS Dişli # 50 Dış Çap 5.120 İnç Ss | AE3YQE 5GVL7 50b24ss3 / 4 "3"1.25 "2"245.12 "4.788 "€679.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 50B10SS Dişli # 50 Dış Çap 2.300 İnç Ss
€279.23 / Adet