Tsubaki 50b15f-1 1/4 | Dişli 3.320 Dış Çap. #50 | 1l160 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 50B15F-1 1/4 Dişli 3.320 Dış Çap #50 | AB2BTT 1L160

TSUBAKI 50B15F-1 1/4 Dişli 3.320 Dış Çap #50

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BTT Model: 50B15F-1 1/4Çapraz Referans: 1L160
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
€51.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası50
Delik Dia.1-1 / 4 "
Keyseat Boyutu (In.)1 / 4 x 1 / 8
Diş sayısı15
Dış Çap.3.32 "
Saha Çapı.3.006 "
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)5/16
Ayar vidası KonumuDoğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece
TipSabit Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ücret
TSUBAKI 50B15F-3/4 Dişli 3.320 Dış Çap #50 | AB2BTP 1L157 50B15F-3/43 / 4 "€46.75
TSUBAKI 50B15F-1 Dişli 3.320 Dış Çap #50 | AB2BTQ 1L158 50B15F-11"€48.52
TSUBAKI 50B15F-1 1/8 Dişli 3.320 Dış Çap #50 | AB2BTR 1L159 50B15F-1 1/81-1 / 8 "€51.31
TSUBAKI 50B15F-7/8 Dişli 3.320 Dış Çap #50 | AE9PDL 6L941 50B15F-7/87 / 8 "€48.25
TSUBAKI 50B15F-1 3/16 Dişli 3.320 Dış Çap #50 | AE9PDM 6L942 50B15F-1 3/161-3 / 16 "€48.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 50B15F-1 1/4 Dişli 3.320 Dış Çap #50
€51.99 / Adet