Tsubaki 50b23f-1 1/4 | Dişli 4.920 Dış Çap. #50 | 6l980 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 50B23F-1 1/4 Dişli 4.920 Dış Çap #50 | AE9PDX 6L980

TSUBAKI 50B23F-1 1/4 Dişli 4.920 Dış Çap #50

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9PDX Model: 50B23F-1 1/4Çapraz Referans: 6L980
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
€106.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası50
Delik Dia.1-1 / 4 "
Keyseat Boyutu (In.)1 / 4 x 1 / 8
Diş sayısı23
Dış Çap.4.92 "
Saha Çapı.4.59 "
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)5/16
Ayar vidası KonumuDoğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece
TipSabit Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelANSI Dişli NumarasıDelik Dia.Diş sayısıDış Çap.Saha Çapı.Ücret
TSUBAKI 40B35F-1 Dişli 5.860 Dış Çap #40 | AB2BTD 1L146 40B35F-1401"355.86 "5.578 "€120.54
TSUBAKI 60B16F-1 Dişli 4.220 Dış Çap #60 | AB2BUR 1L186 60B16F-1601"164.22 "3.845 "€81.07
TSUBAKI 60B18F-1 Dişli 4.700 Dış Çap #60 | AB2BUT 1L189 60B18F-1601"184.7 "4.319 "€99.38
TSUBAKI 60B9F-1 Dişli 2.510 Dış Çap #60 | AE8WRC 6G023 60B9F-1601"92.51 "2.193 "€37.97
TSUBAKI 60B20F-1 1/2 Dişli 5.190 Dış Çap #60 | AE8WRG 6G057 60B20F-1 1/2601-1 / 2 "205.19 "4.794 "€101.51
TSUBAKI 35B9F-3/8 Dişli 1.260 Dış Çap #35 | AE9NYT 6L774 35B9F-3/8353 / 8 "91.26 "1.097 "€23.48
TSUBAKI 35B22F-3/4 Dişli 2.830 Dış Çap #35 | AE9PAM 6L821 35B22F-3/4353 / 4 "222.83 "2.635 "€45.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 50B23F-1 1/4 Dişli 4.920 Dış Çap #50
€106.52 / Adet