Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 50HPB İçi Boş Pimli Zincir 10 Ayaklı | AB4JPN 1YGR5

TSUBAKI 50HPB İçi Boş Pimli Zincir 10 Ayak

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4JPN Modeli: 50HPBÇapraz Referans: 1YGR5
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
€327.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir
ANSI Zincir Boyutu50 hp
kopma Dayanımı705 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.400
Zincir tipiİçi Boş Pim
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.459 "
Pin Dia İçinde.0.202 "
uzunluk10ft.
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük705 Lb.
Dış Pim Dia.0.284 "
toplam Genişlik0.855 "
Pim Uzunluğu0.855 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.08 "
Pin türüPerçinli
Zift5 / 8 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.396 "
Silindir Çapı.0.4 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.591 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci4410 Lb.
TipTek iplikli
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.375 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.67
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)18.29
HS kodu7315895000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüZiftPerçin Uçtan Merkeze HatÜcret
TSUBAKI 40HPB İçi Boş Pimli Zincir 10 Ayaklı | AB4JPJ 1YGR1 40HPB0.689 "40 hp397 Lb.0.689 "0.06 "Perçinli1 / 2 "0.315 "€281.73
TSUBAKI 60HPB İçi Boş Pin Zinciri 10 Feet | AB4JPT 1YGR9 60HPB1.055 "60 hp948 Lb.1.055 "0.094 "Perçinli3 / 4 "0.494 "€338.32
TSUBAKI 80HPB İçi Boş Pimli Zincir 10 Ayaklı | AB4JPY 1YGT5 80HPB1.341 "80 hp1720 Lb.1.341 "0.125 "Perçinli1"0.64 "€893.93
TSUBAKI C2040HPB İçi Boş Pimli Zincir 10 Ayaklı | AB4JRK 1YGX3 C2040HPB0.689 "C2040 hp-0.689 "0.06 "Perçinli1"0.315 "€267.99
TSUBAKI C2042HPB İçi Boş Pimli Zincir 10 Ayaklı | AB4JRM 1YGX5 C2042HPB0.689 "C2042 hp-0.689 "0.06 "İçi Boş Pim1"0.315 "€387.82
TSUBAKI C2050HPB İçi Boş Pimli Zincir 10 Ayaklı | AB4JRN 1YGX6 C2050HPB0.855 "C2050 hp-0.855 "0.08 "İçi Boş Pim1-1 / 4 "0.396 "€260.05
TSUBAKI C2052HPB İçi Boş Pimli Zincir 10 Ayaklı | AB4JRQ 1YGX8 C2052HPB0.855 "C2052 hp-0.855 "0.08 "İçi Boş Pim1-1 / 4 "0.396 "€424.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 50HPB İçi Boş Pimli Zincir 10 Ayak
€327.32 / Adet