Tsubaki 60 As C/l | Makaralı Zincir Bağlantısı Pk5 | 1l539 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 60 AS C / L Makaralı Zincir Baklası Pk5 | AB2CBQ 1L539

TSUBAKI 60 AS C/L Makaralı Zincir Baklası Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2CBQ Model: 60 AS C/LÇapraz Referans: 1L539

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€145.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısının Bağlanması
ANSI Zincir Boyutu60AS
Pin Dia İçinde.0.234 "
Malzeme600 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük346 Lb.
toplam Genişlik1.087 "
Zift0.75 "
Silindir Çapı.0.469 "
Sıcaklık. menzil-40 - 750F
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın BağlanmasıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıPin türüZiftPerçin Uçtan Merkeze HatÜcret
TSUBAKI 50 AS C/L Makaralı Zincir Bağlantı Pk5 | AB2CBR 1L540 50 AS C / L0.878 "50AS----0.625 "-€112.73
TSUBAKI 40 AS C/L Makaralı Zincir Bağlantı Pk5 | AB2CBT 1L541 40 AS C / L0.717 "40AS----0.5 "-€93.88
TSUBAKI 100D1CL Bağlantı Silindiri Baklası D-1 Eklentisi | AB4KAQ 1YJF8 100D1CL1.678 "1000.9 "1.678 "0.156 "Perçinli1.25 "0.778 "€34.94
TSUBAKI 35D1CL Bağlantı Halkası - 5'li Paket D-1 Eklenti | AB4KAY 1YJG6 35D1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Perçinli0.375 "0.23 "€58.43
TSUBAKI 35D3CL Bağlantı Halkası - 5'li Paket D-3 Eklentisi | AB4KAZ 1YJG7 35D3CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Perçinli0.375 "0.23 "€62.36
TSUBAKI 35WA1CL Bağlantı Halkası - 5'li Paket A-1 Eklenti | AB4KBJ 1YJH7 35WA1CL0.5 "350.27 "0.5 "0.05 "Perçinli0.375 "0.23 "€59.30
TSUBAKI 40D1CL Bağlantı Halkası - 5'li Paket D-1 Eklenti | AB4KCC 1YJK6 40D1CL0.717 "400.392 "0.717 "0.06 "Perçinli0.5 "0.325 "€59.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 60 AS C/L Makaralı Zincir Baklası Pk5
€145.96 / Adet