Tsubaki 60581-2000 | Tel 3d Yuvarlak Dış Genişlik 0.16 inç Uzunluk 6.5 Feet | 4ngc7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 60581-2000 Tel 3d Yuvarlak Ouside Genişliği 0.16in Uzunluk 6.5 Feet | AD8XJV 4NGC7

TSUBAKI 60581-2000 Tel 3d Yuvarlak Dış Genişlik 0.16 inç Uzunluk 6.5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8XJV Model: 60581-2000Çapraz Referans: 4NGC7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€33.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik tel
çerçeve kalışıBasın
uzunluk6.5ft.
Dış Genişlik0.16 "/ 4 mm
stilyuvarlak
TipRobotraks 3D

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu7312900000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: ROBOTRAX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukDış GenişlikÜcret
TSUBAKI 60583-2000 Tel 3 Boyutlu Yuvarlak Ouside Genişliği 0.07in Uzunluk 6.5 Feet | AD8XJT 4NGC3 60583-20006.5ft.0.07 "/ 1.8 mm€21.76
TSUBAKI 60580-2000 Tel 3d Yuvarlak Ouside Genişlik 0.1in Uzunluk 6.5 Feet | AD8XJU 4NGC4 60580-20006.5ft.0.1 "/ 2.5 mm€24.48
TSUBAKI 60583-5000 Tel 3 Boyutlu Yuvarlak Ouside Genişliği 0.07in Uzunluk 16 Feet | AD8XJW 4NGC8 60583-500016ft.0.07 "/ 1.8 mm€52.01
TSUBAKI 60580-5000 Tel 3 Boyutlu Yuvarlak Ouside Genişliği 0.1in Uzunluk 16 Feet | AD8XJX 4NGC9 60580-500016ft.0.1 "/ 2.5 mm€59.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 60581-2000 Tel 3d Yuvarlak Dış Genişlik 0.16 inç Uzunluk 6.5 Feet
€33.13 / Adet