Tsubaki 60b11f-1 1/4 | Dişli 3.000 Dış Çap. #60 | 1l175 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 Dişli 3.000 Dış Çap #60 | AB2BUG 1L175

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 Dişli 3.000 Dış Çap #60

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2BUG Model: 60B11F-1 1/4Çapraz Referans: 1L175
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
€43.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası60
Delik Dia.1-1 / 4 "
Keyseat Boyutu (In.)1 / 4 x 1 / 8
Diş sayısı11
Dış Çap.3"
Saha Çapı.2.663 "
Vida Dia'yı ayarlayın. (İçinde.)5/16
Ayar vidası KonumuAyar vidası kama yatağından 90 Derece ve 180 Derece
TipSabit Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Ayar vidası KonumuÜcret
TSUBAKI 60B11F-1 Dişli 3.000 Dış Çap #60 | AB2BUE 1L173 60B11F-11"Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€42.84
TSUBAKI 60B11F-1 1/8 Dişli 3.000 Dış Çap #60 | AB2BUF 1L174 60B11F-1 1/81-1 / 8 "Doğrudan Kama Yolu Üzeri ve Kama Yolundan 90 Derece€41.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 Dişli 3.000 Dış Çap #60
€43.10 / Adet