Tsubaki 60b22ss | Dişli # 60 Dış Çap. 5.670 İnç Ss | 5gvp4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 60B22SS Dişli # 60 Dış Çap 5.670 İnç Ss | AE3YQJ 5GVP4

TSUBAKI 60B22SS Dişli # 60 Dış Çap 5.670 İnç Ss

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE3YQJ Modeli: 60B22SSÇapraz Referans: 5GVP4
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
€658.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tek Telli Dişli
ANSI Dişli Numarası60
Delik Dia.3 / 4 "
Merkez Çapı3"
Delik Boyu1.25 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Delik2-3 / 4 "
Diş sayısı22
Dış Çap.5.67 "
Saha Çapı.5.27 "
TipDüz Delik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.9
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8483901050
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMerkez ÇapıMaks. Alan sayısı DelikDiş sayısıDış Çap.Saha Çapı.Ücret
TSUBAKI 60B12SS Dişli # 60 Dış Çap 3.250 İnç Ss | AE3YQF 5GVN4 60b12ss2-3 / 8 "1-3 / 8 "123.25 "2.898 "€308.08
TSUBAKI 60B17SS Dişli # 60 Dış Çap 4.460 İnç Ss | AE3YQG 5GVN9 60b17ss3-1 / 4 "2-1 / 4 "174.46 "4.082 "€481.44
TSUBAKI 60B18SS Dişli # 60 Dış Çap 4.700 İnç Ss | AE3YQH 5GVP0 60b18ss3"2-3 / 4 "184.7 "4.319 "€554.45
TSUBAKI 60B23SS Dişli # 60 Dış Çap 5.910 İnç Ss | AE3YQK 5GVP5 60b23ss3"2-3 / 4 "235.91 "5.508 "€746.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 60B22SS Dişli # 60 Dış Çap 5.670 İnç Ss
€658.32 / Adet