Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI 80ASK1RL Makaralı Bağlantı K-1 Ataşmanı | AB4KNU 1YKV1

TSUBAKI 80ASK1RL Makaralı Bakla K-1 Ataşmanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KNU Modeli: 80ASK1RLÇapraz Referans: 1YKV1
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
€91.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Makaralı Zincir Bağlantısı
ANSI Zincir Boyutu80AS
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.758 "
Pin Dia İçinde.0.312 "
uzunluk1"
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük596 Lb.
Dış Pim Dia.0.312 "
toplam Genişlik1.398 "
Pim Uzunluğu1.398 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.125 "
Pin türüPerçinli
Zift1"
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.64 "
Silindir Çapı.0.625 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.949 "
Sıcaklık. menzil-40 - 750F
TipK-1 Eklentisi
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDış Pim Dia.ANSI Zincir BoyutuUçtan Merkez Hattın Bağlanmasıtoplam GenişlikPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatÜcret
TSUBAKI 80K1RL Makaralı Bağlantı K-1 Ataşmanı | AB4KMM 1YKP7 80K1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€26.68
TSUBAKI 80LK1RL Makaralı Bağlantı K-1 Ataşmanı | AB4KMU 1YKR4 80LK1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€55.78
TSUBAKI 80NPK1RL Makaralı Bağlantı K-1 Ataşmanı | AB4KPJ 1YKW6 80NPK1RL0.312 "80NP0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "€42.88
TSUBAKI C2040K1RL Makaralı Bağlantı K-1 Ataşmanı | AB4KQT 1YLA2 C2040K1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€11.60
TSUBAKI C2040LK1RL Makaralı Bağlantı K-1 Ataşmanı | AB4KRD 1YLB3 C2040LK1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€20.33
TSUBAKI C2040ASK1RL Makaralı Bağlantı K-1 Ataşmanı | AB4KTK 1YLE5 C2040ASK1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€42.59
TSUBAKI C2042K1RL Makaralı Bağlantı K-1 Ataşmanı | AB4KUF 1YLG6 C2042K1RL0.156 "C20420.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "€12.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI 80ASK1RL Makaralı Bakla K-1 Ataşmanı
€91.13 / Adet