Tsubaki Bl446cl | Çatal Konektörü - Pk5 Yaprak | 1ykx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TSUBAKI BL446CL Clevis Konnektör - 5 Yapraklı Paket | AB4KPT 1YKX5

TSUBAKI BL446CL Çatal Konnektör - 5'li Yaprak Paketi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4KPT Modeli: BL446CLÇapraz Referans: 1YKX5
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
€21.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Clevis Bağlayıcı
ANSI Zincir BoyutuBL446
Delik Çapı0.201 "
Pin Dia İçinde.0.2 "
bağcıkX 4 6
uzunluk0.5 "
YağlamaSAE 10 - SAE 50
MalzemeKarbon çelik
Dış Pim Dia.0.2 "
toplam Genişlik0.929 "
Pim Uzunluğu0.929 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.08 "
Pin türüPerçinli
Zift0.5 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.472 "
Sıcaklık. menzil15 - 300F
Gerilme direnci10,600 lb
TipYaprak Zinciri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7315190000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPim Bağlantı Plakası KalınlığıANSI Zincir BoyutuDelik ÇapıZiftMakaralı Bağlantı Plakası YüksekliğiGerilme direnciPin Dia İçinde.uzunlukÜcret
TSUBAKI BL423CL Çatallı Bağlayıcı - 5 Yapraklı Paket | AB4KPQ 1YKX3 BL423CL0.08 "BL4230.201 "0.5 "0.472 "5300 Lb.0.2 "0.5 "€14.70
TSUBAKI BL434CL Clevis Konnektör - 5 Yapraklı Paket | AB4KPR 1YKX4 BL434CL0.08 "BL4340.201 "0.5 "0.472 "7900 Lb.0.2 "0.5 "€17.06
TSUBAKI BL466CL Çatal Konnektör - 5'li Yaprak Paketi | AB4KPU 1YKX6 BL466CL0.08 "BL4660.201 "0.5 "0.472 "15,600 Lb.0.2 "0.5 "€26.93
TSUBAKI BL523CL Clevis Konnektör - 5 Yapraklı Paket | AB4KPV 1YKX7 BL523CL0.094 "BL5230.236 "0.625 "0.094 "8800 lb0.234 "0.625 "€18.64
TSUBAKI BL534CL Çatal Konnektör - 5 Yapraklı Paket | AB4KPW 1YKX8 BL534CL0.094 "BL5340.236 "0.625 "0.094 "13,200 Lb.0.234 "0.625 "€25.11
TSUBAKI BL623CL Çatal Konnektör - 5 Yapraklı Paket | AB4KPZ 1YKY2 BL623CL0.125 "BL6230.313 "0.75 "0.713 "14,300 Lb.0.312 "0.75 "€31.33
TSUBAKI BL634CL Çatallı Bağlayıcı - 5 Yapraklı Paket | AB4KQA 1YKY3 BL634CL0.125 "BL6340.313 "0.75 "0.713 "21,500 Lb.0.312 "0.75 "€43.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TSUBAKI BL446CL Çatal Konnektör - 5'li Yaprak Paketi
€21.96 / Adet